絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
618件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-64材質ステンレスねじ径(mm)M16
  • M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコ

    M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-53材質スチールねじ径(mm)M12表面処理三価クロムメッキ
  • M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
  • M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-33材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25ねじ径M10線径(Φmm)10使用荷重(kg)230ねじ径(mm)M10アイ部内径(Φmm)25
  • M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
  • M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコ

    M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
  • M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
  • 12mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    12mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CM-212材質鍛造鋼全長(mm)60質量(g)200ねじ径【Uボルト】3/8”適合ワイヤ径(Φmm)12内幅(mm)【Uボルト】14板幅(mm)43板長さ(mm)60
  • 10mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    10mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    415税込457
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
  • 16.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CL-59材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)29適合ワイヤ径(Φmm)16寸法h(mm)63
  • M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25
  • ステンレス アイボルト ひめじや

    ステンレス アイボルト

    ひめじや
    599税込659
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
  • 全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6 水本機械製作所

    ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-6 水本機械製作所

    ステンレス つば付リングボルト(ミリネジ) 捻子径M-6

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ径M6
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
  • ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所

    ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-10

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1998材質ステンレス(SUS304)質量(g)134寸法L(mm)57寸法H(mm)26.5ねじ径(mm)M-10寸法D(mm)10表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)24使用荷重(kN)1.47
  • アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)

    アイナット 三価クロメート

    ナニワ(NANIWA)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様鍛造品材質スチール/三価クロメート表面処理三価クロメート
  • 足長アイボルト(ステンレス) ナニワ(NANIWA)

    足長アイボルト(ステンレス)

    ナニワ(NANIWA)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)50
  • K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所

    オープンアイボルト(ミリネジ)

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    リングナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    アイボルト 足長(鉄/3価ホワイト)

    大阪魂
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
  • アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地)

    大阪魂
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)50表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地
  • アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    材質頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,498税込4,948
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
  • アイボルト(鉄/生地) 大阪魂

    アイボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    459税込505
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理生地
  • アイボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
  • 30kg用 フックアイボルト エスコ

    30kg用 フックアイボルト

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • ステンレス 丸カンスクリュー 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンスクリュー

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
    用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番776-4880材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50寸法H(mm)56寸法d(mm)8寸法D(mm)7使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス フックアイボルトブネジ 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルトブネジ

    水本機械製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1袋
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-6080材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個ほか
    5日以内出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シングルクリップ 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    一本のワイヤーに取り付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12 水本機械製作所

    ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。トラスコ品番162-0010セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)30寸法H(mm)60ねじ径M12寸法A(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)100使用荷重(kN)2.16
  • アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    座金・アンカープラグが付いています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番318-0778材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト寸法L(mm)22寸法H(mm)28ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ワイヤークリップ メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ メッキ

    スリーエッチ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。
    用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。材質炭素鋼
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット