絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
618件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm) ひめじや

    ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)

    ひめじや
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。本体寸法(mm)72×60×30本体質量(g)240
  • ステンレス つば無ロングアイボルト ひめじや

    ステンレス つば無ロングアイボルト

    ひめじや
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。
    用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
  • ステンレスワイヤークリップ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤークリップ

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
    用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番127-8651材質本体:ステンレス寸法L(mm)25寸法A(mm)19寸法D(mm)M6寸法B2(mm)22寸法H1(mm)33寸法B1(mm)8寸法H2(mm)18適合ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番113-2987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ寸法L(mm)25ねじ径W3/8寸法A(mm)19寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)42使用荷重(kN)1.47
  • ワイヤロープ支線止 東京富士商会

    ワイヤロープ支線止

    東京富士商会
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    安全荷重(kg)100
  • アイボルト 東京富士商会

    アイボルト

    東京富士商会
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • オーボルト 3分 東京富士商会

    オーボルト 3分

    東京富士商会
    6,998税込7,698
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品名オーボルト
  • ドブ アイボルト 4分×50 東京富士商会

    ドブ アイボルト 4分×50

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 4分×50(ドブ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
  • ドブ アイボルト 盤用 4分 東京富士商会

    ドブ アイボルト 盤用 4分

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 4分(ドブ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
  • アイボルト 盤用 4分 東京富士商会

    アイボルト 盤用 4分

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1個(10個)
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 4分(ユニクロ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
  • アイボルト 盤用 3分×50 東京富士商会

    アイボルト 盤用 3分×50

    東京富士商会
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 3分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
  • アイボルト 盤用 4分×50 東京富士商会

    アイボルト 盤用 4分×50

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 4分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
  • ドブ アイボルト 3分×50 東京富士商会

    ドブ アイボルト 3分×50

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。
    品名盤用 3分×50(ドブ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
  • ステンレスダブルスイベルリング SS DSR CODIPRO

    ステンレスダブルスイベルリング SS DSR

    CODIPRO
    45,980税込50,578
    1個
    22日以内出荷
    対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
  • 雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型 CODIPRO

    雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型

    CODIPRO
    28,980税込31,878
    1個
    23日以内出荷
    DSRの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • 雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型 CODIPRO

    雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型

    CODIPRO
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • アイボルト 三価クロメート ナニワ(NANIWA)

    アイボルト 三価クロメート

    ナニワ(NANIWA)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)

    アイボルト SUS304

    ナニワ(NANIWA)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NANIWA アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA)

    NANIWA アイナット SUS304

    ナニワ(NANIWA)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット ユニクロ ナニワ(NANIWA)

    アイナット ユニクロ

    ナニワ(NANIWA)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
  • アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)

    アイナット 三価クロメート

    ナニワ(NANIWA)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット(スチール製) ナニワ(NANIWA)

    アイナット(スチール製)

    ナニワ(NANIWA)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO

    スイベルアイボルトSEB型

    CODIPRO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • ダブルスイベルリングDSR型 CODIPRO

    ダブルスイベルリングDSR型

    CODIPRO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • ロットボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)

    ロットボルト SUS304

    ナニワ(NANIWA)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    別呼称として蝶番ボルト、デンデンボルトとも呼ばれボルトの頭部がリングの形状をしているボルトです。
    用途造船、機械設備等。材質SUS304、電解研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ワイヤークリップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
    材質スチール表面処理ユニクロ
  • ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ワイヤークリップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
    トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
  • アイナット 共立電機

    アイナット

    共立電機
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    -
  • オープンソケット オープンソケット クロスビー

    オープンソケット オープンソケット

    クロスビー
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内部に溝が1本入っています。
    用途ワイヤロープの端末加工用。セット内容ピン(1本)、割ピン(1本)材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
  • クローズソケット クローズソケット クロスビー

    クローズソケット クローズソケット

    クロスビー
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    内部に溝が1本入っています。
    用途ワイヤロープの端末加工用。材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    41,980税込46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ユニクロ アイボルト ハイロジック

    ユニクロ アイボルト

    ハイロジック
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、ビス、ボルトシリーズ
    材質鉄(ユニクロ)
  • ドブ ワイヤークリップ 富士商

    ドブ ワイヤークリップ

    富士商
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤークリップでよく、特々小。特小。小等の表現で、ご注文いただく場合がありますが、この表現は各メーカーでサイズが異なるため間違いやすくなります。誤発注の無い様にメッセンジャーのサイズでご注文をお願い致します。
  • ワイヤークリップ 富士商

    ワイヤークリップ

    富士商
    659税込725
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ワイヤークリップでよく、特々小・特小・小等の表現で、ご注文いただく場合がありますが、この表現は各メーカーでサイズが異なるため間違いやすくなります。誤発注の無い様にメッセンジャーのサイズでご注文をお願い致します
    材質ユニクロメッキ
  • ドブ アイボルト 盤用 3分 富士商

    ドブ アイボルト 盤用 3分

    富士商
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    使用荷重(t)0.15ねじサイズ3分
  • アイナット 3分 富士商

    アイナット 3分

    富士商
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    材質ユニクロメッキ使用荷重(t)0.15ねじサイズ3分
  • ドブ アイナット 富士商

    ドブ アイナット

    富士商
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    材質ドブメッキ
  • ワイヤークリップ 友屋

    ワイヤークリップ

    友屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスワイヤークリップ スリーエッチ

    ステンレスワイヤークリップ

    スリーエッチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途ワイヤー接続(ループ加工)用。トラスコ品番808-7342材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)10
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット