絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
618件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ボルト式リングプレート

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YOKE 溶接用ポイント YOKE

    YOKE 溶接用ポイント

    YOKE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
  • YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE

    YOKE 溶接用スーパーポイント

    YOKE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • YOKE 溶接用リング YOKE

    YOKE 溶接用リング

    YOKE
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • ワイヤクリップ(SUS316L) Wichard

    ワイヤクリップ(SUS316L)

    Wichard
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)
  • アイナット(SUS316L) Wichard

    アイナット(SUS316L)

    Wichard
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
    用途機械や金型など重量物の吊り上げに。材質ステンレス(SUS316L)
  • ビッグアイナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    ビッグアイナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径が大きいので内側からボルトが入ります。
    材質SUS304ステンレス
  • ロングアイボルト インチネジ TRUSCO

    ロングアイボルト インチネジ

    TRUSCO
    679税込747
    1袋
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
  • つば付きステンレスロングアイボルト TRUSCO

    つば付きステンレスロングアイボルト

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • ウルトラロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ウルトラロングアイボルト ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイナット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス リングナット 水本機械製作所

    ステンレス リングナット

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ウルトラロングアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス ウルトラロングアイボルト

    水本機械製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
    用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • アイボルト(ステンレス) シブタニ

    アイボルト(ステンレス)

    シブタニ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    頭部がリング状になったボルトです。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
  • M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質内径(Φmm)35線径(Φmm)12.5使用荷重(kg)450ねじ径(mm)M16×27表面処理ユニクロメッキ
  • 14mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    14mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)53全長(mm)65適合ワイヤ径(Φmm)14
  • 12mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    12mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    685税込754
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)51全長(mm)60適合ワイヤ径(Φmm)12
  • フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック

    フレノリンクボルトA型六角穴付き

    マーテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • アイボルト アイアイ

    アイボルト

    アイアイ
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
  • ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテック

    ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)

    コンドーテック
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス
  • スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • イノックススター InoxSTar RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    イノックススター InoxSTar

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    アイナットスター VRM

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
    用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト エスコ

    0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987GY-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
  • 2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト エスコ

    2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GY-20ねじ径(mm)M20
  • 1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト エスコ

    1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GY-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • 回転アイナット エスコ

    回転アイナット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
  • M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DN-21材質ステンレスねじ径M6ねじ径(mm)M6
  • M24 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコ

    M24 アイナット(溶融亜鉛メッキ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SS-7ねじ径M24
  • M24 アイナット(鍛造) エスコ

    M24 アイナット(鍛造)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-24ねじ径M24
  • M22 アイナット(鍛造) エスコ

    M22 アイナット(鍛造)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SP-22ねじ径M22
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット