絞り込み
ねじの呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
618件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属

    ワイヤークリップ ステンレス

    下谷金属
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
  • ステンレス アイナット ハイロジック

    ステンレス アイナット

    ハイロジック
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • スターポイントロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントロングボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-4ねじ径M12ねじ径(mm)M12表面処理亜鉛メッキ
  • M16 アイナット(鍛造) エスコ

    M16 アイナット(鍛造)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-16ねじ径M16
  • M12 アイナット(鍛造) エスコ

    M12 アイナット(鍛造)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-12ねじ径M12
  • M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M8x15mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
  • M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
  • 16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ

    16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638RZ-16材質ステンレス(SUS316)幅(mm)41全長(mm)63適合ワイヤ径(Φmm)16
  • 8mm ワイヤー十字クリップ エスコ

    8mm ワイヤー十字クリップ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
  • ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじや

    ステンレス ロングアイボルトB型

    ひめじや
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
  • ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業

    ニッサククリップ ドブ K型

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
  • ユニクロワイヤークリップ ハイロジック

    ユニクロワイヤークリップ

    ハイロジック
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補強金具シリーズ
  • アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂

    アイボルト ウィット(ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アイボルト ステンレス製 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
  • アイナット ステンレス製 水本機械製作所

    アイナット ステンレス製

    水本機械製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • 回転アイボルト 水本機械製作所

    回転アイボルト

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
    仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    785税込864
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
  • M5 ステンレス製 アイナット エスコ

    M5 ステンレス製 アイナット

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BN-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)13ねじ径M5使用荷重(kg)30寸法D(mm)5
  • M4 ステンレス製 アイナット エスコ

    M4 ステンレス製 アイナット

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4
  • アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)

    アルティメイトアイボルト

    ナニワ(NANIWA)
    6,598税込7,258
    1箱(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
    用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業

    アイボルト(鉄/生地)

    池田金属工業
    199税込219
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    材質:鉄(SS)
    用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • アイボルト 3分 富士商

    アイボルト 3分

    富士商
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
    材質ドブメッキ
  • ユニクロ ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ ワイヤークリップ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    337税込371
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • S45C(H)アイボルト 大阪魂

    S45C(H)アイボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂

    ユニクロ アイBT(マスキングヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。トラスコ品番652-8607材質特殊合金鋼寸法L(mm)90寸法H(mm)36基本使用荷重(t)2.6寸法D(mm)19寸法E(mm)50ボルト径M24取付穴(mm)H11:10寸法K(mm)90破断荷重(kN)127.48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト

    水本機械製作所
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイナット

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 生地 M30 ナニワ(NANIWA)

    アイボルト 生地 M30

    ナニワ(NANIWA)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
  • アイボルト足長(Wねじ)生地 コンドーテック

    アイボルト足長(Wねじ)生地

    コンドーテック
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
  • アイナット ステンレス フック付 ラクテム

    アイナット ステンレス フック付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。 取付部ボルトタイプもございます。
    材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ソフトスリング用RHフック マーテック

    ソフトスリング用RHフック

    マーテック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
    用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    全方向アイボルト トルネード

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量物用から重量物用まで
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグアイナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    ビッグアイナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径が大きいので内側からボルトが入ります。
    材質SUS304ステンレス
  • KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック

    KMクリップ・(マリアブル製)

    コンドーテック
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
    表面処理生地
  • ステンレスつばなしロングアイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスつばなしロングアイボルト

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備付属品六角ナット×2個、ワッシャ×2枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質内径(Φmm)25線径(Φmm)8使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10×18表面処理ユニクロメッキ
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット