絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(146)
- 大阪魂(102)
- 水本機械製作所(85)
- AIOULE(ふじわら)(27)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
- コンドーテック(21)
- TRUSCO(21)
- ナニワ(NANIWA)(17)
- 東京富士商会(16)
- マーテック(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- YOKE(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- ひめじや(11)
- 富士商(10)
- アイアイ(9)
- CODIPRO(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スターポイント細目ボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
変換アダプター AP
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。寸法F(mm)-寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷エスコ品番EA638CL-59材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)29適合ワイヤ径(Φmm)16寸法h(mm)63
足長アイボルト
浪速鉄工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)寸法B(mm)50
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイボルト S45C(H)
ナニワ(NANIWA)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物を吊るのに使用。材質S45C(H)
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
ユニクロ ワイヤークリップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥337~税込¥371~1個翌々日出荷から3日以内出荷ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。材質スチール、表面処理:ユニクロ
SCM435(H)アイBT
大阪魂¥13,509~税込¥14,860~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
S45C(H)アイボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
SUS 316LアイBT
大阪魂¥2,067~税込¥2,274~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ねじ変換アダプター LPV
KITO(キトー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます寸法b(mm)25
ステンレス アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ダブルワイヤークリップ
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ボルト式リングプレート
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE 溶接用ポイント
YOKE¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
YOKE 溶接用リング
YOKE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
ソフトスリング用RHフック
マーテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ(SUS316L)
Wichard¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)