カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊具
- リンク(349)
- ボルト・スクリュー(152)
- 吊具用Sカン(214)
- 吊具用シンブル(81)
- 吊具用スナップフック(381)
- 吊具用カラビナ(158)
- 吊具用リングキャッチ(191)
- 吊具用スイベルスナップ(89)
- 吊具用トリガースナップ(8)
- 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)(69)
- 吊具用アイスナップ(23)
- 吊具用フック(121)
- 吊具用アイプレート(138)
- 吊具用丸カンプレート(40)
- 吊具用パッドアイ(97)
- 吊具用ラウンドアイ(27)
- 吊具用アイストラップ(47)
- 吊具用洋灯吊(82)
- 洋折釘(43)
- 吊具用プレートフック(46)
- 吊具用ウォールフック(61)
- 吊具用カーテンフック(9)
- ワイヤーキャッチ(38)
- 吊具用ステンレス滑車(107)
- 吊具用フレノリンクボルト(228)
- 連結金具(5)
- その他金具(59)
- 吊具用滑車(2)
- 吊具
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 物流用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 水本機械製作所(863)
- エスコ(618)
- KITO(キトー)(202)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(111)
- ひめじや(90)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(86)
- ハイロジック(39)
- アイアイ(32)
- RS PRO(31)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- OHSATO(大里)(21)
- Wichard(16)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(1,040)
- SUS316(157)
- SUS316L(11)
- その他(5)
- アルミニウム(37)
- スチール(383)
- ステンレス(818)
- ナイロン(7)
- プラスチック(7)
- ポリアセタール(POM)(8)
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(PE)(15)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリスチレン(PS)(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛合金(62)
- 銅(2)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(38)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: 吊具

ナスカン
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
ボルトフック(カットアンカー付)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-1359材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄質量(g)41寸法L(mm)52ねじ径M-6寸法L1(mm)40ドリル径(Φmm)11寸法S(mm)8.5寸法D(Φmm)6寸法B(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)19寸法A(Φmm)20参考使用荷重(kN)0.2入数20
回転パッドアイ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
ナスカンスナップOD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
R型フック
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スイベルスナップ
水本機械製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーコースリング
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス丸線アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個6日以内出荷から12日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付四角型プレート
ジョー・プリンス竹下¥489~税込¥538~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥769~税込¥846~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゴールドスナップ
ジョー・プリンス竹下¥729税込¥8021個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])490[50]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付丸カン
ジョー・プリンス竹下¥739~税込¥813~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススナップ
ジョー・プリンス竹下¥589~税込¥648~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススナップ ダブル
ジョー・プリンス竹下¥799~税込¥879~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススナップ
ジョー・プリンス竹下¥549~税込¥604~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススナップ
ジョー・プリンス竹下¥749~税込¥824~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック オープン型
ジョー・プリンス竹下¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック オープン型
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチェーンリング
ジョー・プリンス竹下¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングフック
ジョー・プリンス竹下¥429~税込¥472~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキーリング
三友¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金直径(Φmm)25(金具除く)種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.2(解いた際)芯材プラ材質(ひも)ナイロン
ラグスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途パネル等を吊るのに適しています。材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー
打ち込み丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
アイストラップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
ラウンドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
オープンラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
埋込みリングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
回転パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
パッドアイ丸カン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
オープンパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
































![洋灯吊 36個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58034683-210315-02.jpg)