絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・NAC(長堀工業)・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
2,253件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ チューブ CKD

    Fシリーズ チューブ

    CKD
    1,375税込1,513
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質ソフトナイロン長さ(m)20使用流体圧縮空気
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60グリーン透明特性耐油
  • ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ

    潤工社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
  • タッチチューブ 千代田通商

    タッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
    外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
  • KYサンフーズ 八興

    KYサンフーズ

    八興(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(10m)
    当日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • エアーブラシ手元ホース TRUSCO

    エアーブラシ手元ホース

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
    トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
  • ブレードホース10m巻 TRUSCO

    ブレードホース10m巻

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    19,100税込21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブの寸法変化を内側から防止します。
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ゴムPT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8特性耐久PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1巻
    8日以内出荷
    クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。
    トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
  • セーフティーケーブル FSC藤原産業

    セーフティーケーブル

    FSC藤原産業
    4,980税込5,478
    1本
    当日出荷
    継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
  • ヒットラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)

    ヒットラン 6.3×100M

    TOYOX(トヨックス)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
    用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
  • アースフローL カクイチ

    アースフローL

    カクイチ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷
    軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。外圧に強く保形性に優れています。エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
    用途農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)5
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    369税込406
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
  • グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グラウトホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニールホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • 結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB] TOYOX(トヨックス)

    結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB]

    TOYOX(トヨックス)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ホース継手からの結露を防止する断熱カバーです。粘着テープ付で、端末処理が簡単。透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができる。
    用途冷却水用(結露防止)
  • ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
    用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCO

    ブレードホース(直治郎カット対応)

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
  • スリーブカバー 日東工器

    スリーブカバー

    日東工器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]

    TOYOX(トヨックス)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • クリーン万能チューブカッター コクゴ

    クリーン万能チューブカッター

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    切断能力(Φmm)25(1”)材質ステンレス
ホース