絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・NAC(長堀工業)・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
2,253件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース TYC ツツミ工業

    サクションホース TYC

    ツツミ工業
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
  • Sカラー付タケノコ 正峰工業

    Sカラー付タケノコ

    正峰工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホース接続配管用材質
  • Sカラー付タケノコニップル カクイチ

    Sカラー付タケノコニップル

    カクイチ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
    用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホース長さ(m)50常用圧力(MPa)0.4材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60破壊圧力(MPa)0.8
  • SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き

    SEAFLO(シーフロ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。 ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。 ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。 蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。 ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。 魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
    付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)ホース長さ(m)6.5
  • トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]

    TOYOX(トヨックス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
  • コイルホース ジョプラックス

    コイルホース

    ジョプラックス
    4,999税込5,499
    1本
    当日出荷
    伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
    使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
  • メガタッチチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • ストレートブレードホース CEJN(セイン)

    ストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • ソフトテトブレホース 40~100m巻 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 40~100m巻

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    29,982税込32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 25x33 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    透明長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 6x11 80m巻

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    透明長さ(m)80内径(Φmm)6外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH透明ホース 10x12 60m巻 三洋化成

    SH透明ホース 10x12 60m巻

    三洋化成
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    クリアー長さ(m)60内径(Φmm)10外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • スーパーソフトエアホース パオック

    スーパーソフトエアホース

    パオック
    8,398税込9,238
    1巻
    翌々日出荷
    滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVCブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
  • シリコンチューブ 日之出化成

    シリコンチューブ

    日之出化成
    9,698税込10,668
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
    用途食品移送使用温度範囲(℃)-50~200℃材質シリコーン白半透明機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
  • 新明和工業対応ローリーホース フローイングテクノ

    新明和工業対応ローリーホース

    フローイングテクノ
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
  • 極東開発対応ローリーホース フローイングテクノ

    極東開発対応ローリーホース

    フローイングテクノ
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
    用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25外径(Φmm)37材質(加締めキャップ)アルミ金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
  • G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-4材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ

    10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
    用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管にエスコ品番EA125HA-10A材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂クリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-10材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
  • 8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ

    6.5/10.0mmx100m ウレタンホース

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BG-6.5A材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81材質特殊エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
  • 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製) エスコ

    8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-81材質軟質塩化ビニール長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気
  • 15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ

    5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体脆化温度(℃)-30
ホース