絞り込み
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
特性
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・3・3.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
ブランド
モノタロウ・千代田通商・エスコ・八興・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・三洋化成・PISCO(ピスコ)・十川産業・NAC(長堀工業)・潤工社・ニッタ・CEJN(セイン)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カクイチ・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・TRIENS・室本鉄工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ホース

FA現場のお役立ち情報
2,253件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    3,500税込3,850
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • 軽量やわらかホース TRUSCO

    軽量やわらかホース

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
    材質特殊エラストマー緑(紫ライン)使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
  • エルフレックス二重管チューブ 千代田通商

    エルフレックス二重管チューブ

    千代田通商
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
    仕様スパッタ防止用ポリウレタン使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 ブルー

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
  • スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商

    スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

    千代田通商
    2,999税込3,299
    1本
    当日出荷
    火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
    種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル カールホース 室本鉄工

    ナイル カールホース

    室本鉄工
    4,528税込4,981
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
    カール外径(Φmm)28
  • 10m 9mm エアーホース [青] エスコ

    10m 9mm エアーホース [青]

    エスコ
    4,940税込5,434
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
  • 8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    3,850税込4,235
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
  • ブレードホース(ピンク) TRUSCO

    ブレードホース(ピンク)

    TRUSCO
    898税込988
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。ホースに色付きのため、交換時のつなぎミス防止や流体ごとでの区別、工場での決まりごとなど、見た目での区別をしたい時になどにお使いいただけます。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート” TRUSCO

    ”ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート”

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気
  • 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル

    【定尺】ブレードホース プロブレード

    フローバル
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    RoHS2対応。すぐれた柔軟性と耐圧性。流体の目視確認がしやすいクリアタイプ。1m単位のカットマーク付き。給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
    用途工場設備、各種機械配管RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • サクションホース 2m ケルヒャー

    サクションホース 2m

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.4タイプ標準タイプ長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×450×50接続アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナーパイプ径(Φmm)35
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC2-S型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用適合品番TC2-S型主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
    トラスコ品番581-5210タイプ配管用ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース WIZ'A

    ホース

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    リサールホース
    材質PVCブラウン内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.61巻長さ(m)2最高使用温度(℃)40
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    329税込362
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • 食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)

    食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]

    TOYOX(トヨックス)
    26,980税込29,678
    1本(20m)ほか
    翌々日出荷
    改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
    用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
  • デラックスホース 三洋化成

    デラックスホース

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    42,980税込47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
    仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
  • ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
    用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    モレンセン(R)(簡易油止め栓)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    18,980税込20,878
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
    材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    スポットガード SPG (部分干渉保護材)

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    7,798税込8,578
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
    用途ホースの保護用材質EPDM使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • FC332(AQPホース) EATON(イートン)

    FC332(AQPホース)

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
  • LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-9S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCハイブリッドホース 内径9.7mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径9.7mm

    JTC
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • エアーコイルホース フローバル

    エアーコイルホース

    フローバル
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
  • エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 緑

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスオーパ カット品

    カクイチ
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
    用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂標準質量(g/m)535許容曲げ半径(mm)200許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧、弾性、透明性
ホース