カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAZEN(山善)(39)
- ライフオンプロダクツ(39)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(25)
- TOPLAND(22)
- CRECOTE(21)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- アピックス(7)
- ゼピール(7)
- マキタ(6)
- siroca(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・コイズミ(小泉成器)・TEKNOS・TOPLAND・CRECOTE・エスケイジャパン・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・おおたけ・アイリスオーヤマ・ユアサ(ユアサプライムス)・多摩電子・シーズ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・ゼピール・マキタ・siroca・ブランドをもっと見る
4ページ目: 小型扇風機
商品豆知識

アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
タワーファン
siroca¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。色ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
ACフロアー扇風機
アピックス¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
ビッグファン
エスケイジャパン¥6,980税込¥7,6781台翌々日出荷約46cm 5枚羽根のパワフル送風!。広範囲自在アングル調節機能付き。約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!。風量調節:3段階。取っ手付きでらくらく移動用途広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環質量(kg)3.3羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×205×615風量(m3/min)70電源コード(m)2首振角度(°)上下手動300以上最大消費電力(W)110風速(m/min)119風量調整弱・中・強羽根径(Φmm)460
DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機
TEKNOS¥8,898税込¥9,7881台当日出荷ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。色ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
たまごっちハンディファン
CCP¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷初代たまごっち型のハンディファン!。ストラップ&スタンド付き!。風量は3段階に調整可能。アレンジシール付きでカスタマイズ。充電時間は約4~5時間。連続使用時間は最大約6時間(弱)付属品USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:83×46×98.5USBケーブル(m)約1風量調整3段階充電方式USB Type-C
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
ICEプレート&液晶表示付ハンディファン
seena¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)色エアリーブルー質量(g)261寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×198×41保証期間6ヶ月風量調整5段階充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)4000使用時間(時間)ファンのみ:約18(F1モード)、約11.8(F2モード)、約8(F3モード)、約6(F4モード)、約5(F5モード)、ファン+ICEプレート:約3(F1モード)、約2.5(F2モード)、約2.1(F3モード)、約2(F4モード)、約1.5(F5モード)定格入力DC5V/2A上下角度調整○
ウェアラブル2wayベルトファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個翌々日出荷省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き
YAMAZEN(山善)¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ
タイムリー¥889税込¥9781個当日出荷別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
ネックファン ネッククーラー 首掛け扇風機 ミニ扇風機 羽根なし 軽量 コンパクト 2000mAh
三和一商事¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷安心設計のシンプルなネックファン。ボタンひとつでシンプルに操作可能。髪を巻き込みにくい安心設計。◇内蔵リチウムイオン電池:2000mAh。◇電源:5V/1A。◇定格消費電力:2.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:3段階。◇充電時間(約):3時間。◇使用時間(約):1段階/4時間、2段階/3時間、3段階/2時間用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)220電源5V/1A定格消費電力(W)2.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×21風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)1段階/約4、2段階/約3、3段階/約2充電端子USB Type-C
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
エアロジェットS
Dr.AIR(ドクターエアー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷から6日以内出荷暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
TEKNOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。色ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5色グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-831時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥4,000税込¥4,4001個6日以内出荷スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
ネッククーラー&ヒーター(充電式) 2秒でCOOL(ペルチェネッククーラー!)
ブレイン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷暑い日にも寒い日にも使える。寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”使える2WAY仕様。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。充電時間:約3時間 定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh。「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)。「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。セット内容本体、充電用USBコード(コネクタ端部(本体側):USB-TypeC コネクタ端部:USB-TypeA)、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン色ホワイト質量(g)(約)230充電時間(時間)(約)3サイズ(mm)(約)170×40×147
タワーファン
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1色ホワイト高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階風量調整8段階リモコン○左右首振60/90/180/320度入タイマー1/2/4/6H切タイマー1/2/4/6H
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
冷却ハンディファン3600mAh(10W) FC8 幅60×奥行53×高さ165
CRECOTE¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。付属品USBケーブル、ストラップ電流(A)2消費電力(W)0.9~6入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165機能ペルチェ冷却充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)3600使用時間(時間)約1.5~11.5
リビング扇風機
東芝¥8,980税込¥9,8781台当日出荷2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
全閉式工場扇
スイデン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り有
USB充電式扇風機 腰ベルトファン
プロドーグ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
nediusサーキュレーター機能付大型扇
スイデン¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)
Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷から7日以内出荷想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン
TEKNOS¥3,898税込¥4,2881台当日出荷勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。色ホワイト本体寸法(mm)130×150×330本体質量(kg)約1.73消費電力(W)(50/60Hz)30/27機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌風量調整3段階首振り0~90度首振りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合![ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55672829-200825-02.jpg)
ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥610税込¥6711台当日出荷両手が自由に使える首かけ&置き型対応の電池式扇風機。首にかけて両手が使える、便利なハンズフリー扇風機です。電池式なので繰り返し使え、コード不要で持ち運びも簡単。スタンド付きなので、机上に置いても使用できます。両手が自由に使えるから、屋外イベントや作業中、通学時にも大活躍電池式なので、災害時にもおすすめです。単3アルカリ電池(別売)2本使用。材質:ABS、PP。サイズ:約80×120×32mm用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。材質ABS使用電池単3乾電池×2本(別売)本体サイズ(mm)約82×120×32アズワン品番64-5186-28
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
爆風ハンディファン 大風量 100段階 卓上ファン 2000mAh
カーメイト¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ドローン用の羽根とモーターを使用し、圧倒的な風量を実現。高い安全性と長寿命のリン酸鉄バッテリーを採用。スタンド不要で卓上ファンとしても使用が可能。電池残量がひと目でわかる液晶表示。◇定格入力:DC5V 1.5A。◇内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池。◇バッテリー容量:6.4V 2000mAh。◇充電端子:USB Type-C。◇充電時間:約3時間(充電環境により異なります)。◇連続使用時間:約6時間(風量20で使用した場合)。◇充放電回数:約1000回。◇風量調整:0~100段階。◇最大風速:15m/s (ファンモーター単体作動時、羽根の直前での測定値。完成品の状態での最大風速は10m/s(メーカー測定基準))用途ハンディファン 小型扇風機 ミニ扇風機 手持ち 卓上 USB コードレス 強風付属品本体、滑り止めバンド、取扱説明書材質ポリカーポネート、ABS樹脂色ブラック質量(g)210羽根枚数3枚モーターDCモーター電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×21風量調整100段階バッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5V 1.5A
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
ACフロア扇風機
トヨトミ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間







































![ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55672829-200825-02.jpg)