絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(38)
- その他(10)
- カラー(5)
- クロメート(28)
- クローム(12)
- ジオメット(14)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(25)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(7)
- パシペート(18)
- ユニクロ(58)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(31)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(20)
- 0.64(4)
- 0.7(36山)(43)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(29)
- 1(11)
- 1.05(24山)(106)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(42)
- 1.4(10)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(110)
- 1.58(16山)(95)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(703)
- 九飛勢螺(32)
- ヤマヒロ(23)
- アックスブレーン(22)
- サンコーテクノ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 若井産業(12)
- 日本パワーファスニング(12)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(8)
- MIYAGAWA(7)
- ユニーズ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(5)
- Live Pro(5)
- 天野製作所(4)
- コクブ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・日本パワーファスニング・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

SUS410 QUADREX(NO.2ナベ
大阪魂¥7,289~税込¥8,018~1袋(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!材質SUS410寸法H(mm)3.6適合板厚(mm)3.2頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8.3適合ドライバー四角No.2ねじの呼びd4
3カユニクロ QUADREX(NO.2ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(46個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷長寿命でドライバーのハイパワーに対応した四角No.2ビット穴を採用(※SRWQ63、FRWQ63は四角No.3) 「ナメない」「コケない」「落下しない」施工性アップ! 作業効率アップで工期短縮コストダウン! 施工時のねじ落下を防止! 施工困難な高所現場もラクラク施工! 四角穴と十字穴のハイブリッド 四角ビットでラクラク施工! 十字ビットでお手軽メンテ!寸法H(mm)3.6適合板厚(mm)3.2表面処理3価ユニクロ頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8.3適合ドライバー四角No.2ねじの呼びd4
ユニクロ QUADREXFRX(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(135個)ほか翌々日出荷四角穴と十字穴を組み合わせたドリルねじで、四角ビットで作業します。 このため、食い付きが良く、作業性の良いのが特徴です。 また、アフターケアで取り外しが必要となった場合は、市販のプラスビットで対応が出来ます。 作業性が良いので「コードレックス」ファンはどんどん増えています。一度お試しください。寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~3.2表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法Dk(Φmm)8ねじの呼び4
3カ-W エースポイントロング
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能) 適用板厚 2.3~9.0mm 下穴なしで施工可能 頭部形状:パンワッシャー 頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため) リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ネジ部 :細目寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8呼び5寸法D(mm)10.8表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ座寸法k(mm)11頭径D(Φmm)10.8穴の形状四角寸法dk(mm)4.1頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥6,840~税込¥7,524~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(鉄/三価ユニクロ)
丸エム製作所¥3,430~税込¥3,773~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質鉄/三価ユニクロめっき十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥7,750~税込¥8,525~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス)
丸エム製作所¥10,100~税込¥11,110~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥11,040税込¥12,1441箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)10十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥11,220税込¥12,3421箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)10十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~2.3ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】 細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS304)
丸エム製作所¥10,540~税込¥11,594~1箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS304J3M十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
SUSサミットサークルヘッド
大阪魂¥11,220~税込¥12,342~1袋(500個)ほか9日以内出荷頭部厚さが薄く、吊子などの金具を木質系下地に締結する際に最適です。 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。寸法d(mm)10.3ねじの種類全ねじ寸法k(mm)0.8
ステンレス ジャックポイント ナベ
ヤマヒロ¥63,500~税込¥69,850~1ケース(10000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ナベ仕上パシペートワックス頭径D(Φmm)8ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥653~税込¥718~1パック(20本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
シャックル付建築用ライトレベルミニ
アックスブレーン¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付用途水平・垂直の測定の測定に寸法(mm)20×46.5×160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
45°付スロープレベル
アックスブレーン¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥35,000~税込¥38,500~1箱(1500本)4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック5日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥718~税込¥790~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥430~税込¥473~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。用途防水効果に最適。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12ねじ径(mm)4.2表面処理三価ユニクロ頭部形状なべ頭部高さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1セット(50本×3袋)翌々日出荷から3日以内出荷適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
ハードテック 六角頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(100本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじねじピッチ(mm)1.6(16山)対辺(mm)8寸法d(mm)4.8ツバ径(Φmm)11頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)対辺8鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバーボックス対辺8最大適合板厚(mm)3.2
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
若井産業¥9,598~税込¥10,558~1箱(500本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理スズめっき頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)
若井産業¥5,698税込¥6,2681箱(100本×5袋)4日以内出荷用途薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板材質鉄全長(mm)10頭径(Φmm)6.7頭部形状ナベ呼び径(Φmm)3.5
シールスクリュー パック
サンコーテクノ¥729~税込¥802~1パック(30本)ほか4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
カラーシールスクリュー パック
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1パック(50本)4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
シールスクリュー ステンレスパック
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1パック(30本)ほか4日以内出荷おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質ステンレス表面処理SPAC(スパック)RoHS指令(10物質対応)対応