絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(38)
- その他(10)
- カラー(5)
- クロメート(28)
- クローム(12)
- ジオメット(14)
- スズメッキ(15)
- ステンコート(25)
- ダクロタイズド(5)
- ニッケル(45)
- ノンクローム(7)
- パシペート(18)
- ユニクロ(58)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(31)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(20)
- 0.64(4)
- 0.7(36山)(43)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(24)
- 0.9(28山)(29)
- 1(11)
- 1.05(24山)(106)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(42)
- 1.4(10)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(110)
- 1.58(16山)(95)
- 1.6(4)
- 1.81(14山)(44)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.64・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(703)
- 九飛勢螺(32)
- ヤマヒロ(23)
- アックスブレーン(22)
- サンコーテクノ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 若井産業(12)
- 日本パワーファスニング(12)
- 丸エム製作所(10)
- コノエ(8)
- MIYAGAWA(7)
- ユニーズ(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ウイング(5)
- Live Pro(5)
- 天野製作所(4)
- コクブ(3)
- ピアス(3)
- 平田ネジ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・アックスブレーン・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・日本パワーファスニング・丸エム製作所・コノエ・MIYAGAWA・ユニーズ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ウイング・Live Pro・天野製作所・コクブ・ピアス・平田ネジ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

3カステンコミニポイントPAN
大阪魂¥11,685税込¥12,8541袋(1000個)4日以内出荷長さ(mm)16サイズ4×16寸法H(mm)2.9適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2表面処理3価ステンコート頭部形状ナベねじの呼び4寸法Ln(mm)5.5
SUS410 ユニポイントPAN
大阪魂¥8,965~税込¥9,862~1袋(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス材質SUS410頭部形状ナベ
SUS410 ピアスTRXタンパー(ナベ
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷種別全ネジ材質SUS410長さ(mm)25寸法L(mm)13寸法H(mm)2.9寸法D(mm)8.2頭部形状なべ寸法Y(mm)3.2呼び径d4ドライブサイズT20(1.20~1.40)
BK SUS410 ピアスTRXタンパー ナベ
大阪魂¥18,132税込¥19,9451袋(1000個)翌々日出荷材質SUS410寸法L(mm)13寸法H(mm)2.9寸法D(mm)8.2頭部形状ナベ寸法Y(mm)3.2ねじの呼び4ドライブサイズT20(1.20~1.40)
GB PS550 EXCEL PAN
大阪魂¥28,747税込¥31,6221袋(1000個)翌々日出荷高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。 先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味 小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ 下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化 材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼 先端部 圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。十字穴番号#2頭部形状ナベ頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.8ねじの呼び4
ASL503MRX(ナベ
大阪魂¥12,727税込¥14,0001袋(500個)ほか翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ASL503頭部形状ナベねじの呼び4
GRX503NGRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B/硬度 AA/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性、MRX製品以上の硬さ。用途主な使用用途 鉄、SUS410では困難なステンレス板へのドリリング長さ(mm)16サイズ5×16ねじの種類全ねじ最大板厚(mm)4頭部形状ナベ頭部径(Φmm)9.3頭部高さ(mm)3.5ねじの呼び5
ツヤケシクロ SUSXM7 FポイントD=6
大阪魂¥667税込¥7341袋(37個)翌々日出荷材質SUSXM7長さ(mm)13寸法F(mm)6ねじの種類全ねじ表面処理パシペート頭部形状ナベ頭部径(Φmm)6、7ねじの呼び4ねじ山種類並目(荒目)
0クロメート ユニポイントPAN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(69個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレスねじの種類全ねじ表面処理0クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-ユニ ユニポイントPAN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(41個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷PANタイプ ナベ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 代表的な頭部形状です。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 ダクト接合部等の締結 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレスねじの種類全ねじ表面処理3価ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-ユニ JPJIS(ナベ
大阪魂¥6,152税込¥6,7671袋(1000個)翌々日出荷長さ(mm)13サイズ4.2×13寸法L(mm)13寸法H(mm)2.95寸法d(mm)4.13寸法L1(mm)3適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7.82表面処理3価ユニクローム頭部形状ナベ寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4ねじの呼び4.2
シンチャダンバナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)翌々日出荷長さ(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2頭部形状ナベねじの呼び4サイズ(d×L1)(mm)4×13(L2:13)働き寸法(mm)4
ブラック ダンバナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)翌々日出荷長さ(mm)13適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2頭部形状ナベねじの呼び4サイズ(d×L1)(mm)4×13(L2:13)働き寸法(mm)4
スズSUS410 FRX(ナベ
大阪魂¥10,332税込¥11,3651袋(150個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)70十字穴番号2寸法H(mm)3寸法D(mm)8表面処理スズ最大板厚(mm)3.2頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び4
ジオメット SUS410 FRX(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)19十字穴番号2寸法H(mm)3寸法D(mm)8表面処理ジオメット最大板厚(mm)3.2頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び4
GB SUS410 SUS410 Fポイント(ナベD=7ホソメ
大阪魂¥8,396税込¥9,2361袋(500個)4日以内出荷種別全ネジ材質SUS410長さ(mm)25タイプ小頭寸法H(mm)2.6寸法F(mm)6寸法D(mm)7表面処理GB最大板厚(mm)3.2頭部形状なべねじの呼び4
BK SUS410 Fポイント(ナベホソメ
大阪魂¥15,803~税込¥17,383~1袋(1000個)ほか4日以内出荷種別全ネジ材質SUS410寸法H(mm)2.6寸法F(mm)6寸法D(mm)7表面処理BK頭部形状なべねじの呼び4
SUS410 MBテクスナベ(ホソメ4X13
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷種別全ねじ材質SUS410長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)3ねじの種類細目頭部寸法(mm)外径:8.2、高さ:2.9頭部形状なべねじ寸法(mm)ねじ外径:4.0、ねじ長さ:8.5切刃(mm)外径:3.4、長さ:4.5ピッチP(mm)0.7穴の形状十字ねじの呼び4最大締結厚(mm)4.5
3カ-B ニューポイント(PAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)9日以内出荷種別全ネジ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)寸法d(mm)8長さL(mm)25寸法t(mm)3適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)4.2表面処理3価ブラック頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び4寸法EL(mm)16
ダクロダンバナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(57個)4日以内出荷適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2表面処理ダクロ寸法L2(mm)16頭部形状なべ全長L1(mm)16ねじの呼び4働き寸法(mm)7
ユニクロ FポイントPAN
大阪魂¥667税込¥7341袋(77個)9日以内出荷種別全ネジ寸法H(mm)2.5長さL(mm)25寸法F(mm)5寸法D(mm)6.7表面処理ユニクロ最大板厚(mm)2.3頭部形状なべねじの呼びd3.5
GB SUS410 FRX(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(15個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)9.3表面処理GB頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び5
3カ-W エースポイント ヤネカイシュウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(51個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)2.35寸法D(mm)10.4表面処理3価ホワイト寸法y(mm)4.7ねじの呼び4.5ねじ径d(Φmm)4.5
SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(67個)ほか翌々日出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付材質SUS410十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法d(mm)4寸法D(mm)8.1頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼び4
3カ-ユニ ダクトダンバ(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(86個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2表面処理3価ユニクロ頭部形状なべねじの呼びd4