絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
取付穴形状
十字穴
ねじ穴寸法
No.2
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・スズメッキ・パシペート・ユニクロ
ブランド
大阪魂・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・Live Pro・TRUSCO・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,354税込1,489
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)40タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,652税込1,817
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)80タイプ半ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    986税込1,085
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    902税込992
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,144税込1,258
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
    用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ(ドリルねじ) ステンレス  リーマフレキ スズめっき 若井産業

    ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき

    若井産業
    8,998税込9,898
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    用途木材+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2頭径(Φmm)8表面処理スズめっき呼び径(Φmm)4
  • リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート Live Pro

    リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート

    Live Pro
    4,898税込5,388
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
    用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ半ねじ表面処理パシペート呼び寸法d(mm)5
  • 鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入

    ウイング
    1,498税込1,648
    1パック(50本)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)8表面処理スズめっき穴の形状十字穴2番
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(90本)ほか
    3日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
  • フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    9,598税込10,558
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類フラッシュポイントシンワッシャーリーマ寸法H(mm)3.3ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)12適合板厚(mm)3まで寸法D(mm)12表面処理3価ホワイトねじの呼びM5
  • ジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ

    ジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

    ヤマヒロ
    5,398税込5,938
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質種類ジャックポイントモドリーマ寸法H(mm)3適合板厚(mm)3.2まで寸法D(Φmm)12表面処理3価ユニクロ頭部形状モドリーマ寸法d(Φmm)4.8ねじの呼びM5

ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジリーマーフレキ