ツーリング :「回転盤」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-77
1個
¥84,300
税込¥92,730
8日以内出荷
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-80
1個
¥42,400
税込¥46,640
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-87
1個
¥81,700
税込¥89,870
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-88
1個
¥248,700
税込¥273,570
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-86
1個
¥46,500
税込¥51,150
8日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。