ツーリング :「8mm」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):T/38、E/8、L/155.5●角度α:60°●角度θ:40°●重量(kg):0.51●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応 アズワン品番65-9286-80
1個
42,400 税込46,640
8日以内出荷