22ページ目: ツーリング

商品豆知識

4,708件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
JIS B4113 正面フライス用。
防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C タンガロイ防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-Cタンガロイ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VH タンガロイ大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VHタンガロイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
仕様●Holder:D80●Tool:S40寸法L(mm)23寸法H(mm)37寸法L1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)40
ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコツーリングホルダー (HSK-63用)エスコ
1,770税込1,947
1組(6個)
翌日出荷
入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
ドリルチャックアーバー エスコドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3材質SCM415全長(mm)195
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,210税込4,631
1本
翌日出荷
焼入品。
用途機械工作用材質HSS-G
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
7,340税込8,074
1本
翌日出荷
焼入研磨品。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
95,880税込105,468
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1セット
20日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
トラスコ品番152-6619
ハンマードリル用チャック防塵キャップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハンマードリル用チャック防塵キャップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
HSD-13専用ゴムキャップ
用途HSD-13専用ゴムキャップトラスコ品番852-3061
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
113,880税込125,268
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
強度、靭性に優れた微粒合金。A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
用途金型ダイ素材。材質KH03寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径(小径)仕上げ用。仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150材質(シャンク)超硬FIG1
超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
棒スパナ 住友電工ハードメタル棒スパナ住友電工ハードメタル
229税込252
1個
翌日出荷
レンチです。
適合ホルダBNGG型
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-D型バイト用。
適合SEC-D型バイト用名称敷板
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,598税込2,858
1セット(10個)
3日以内出荷
Xバーネガインサート用。
適合Xバーネガインサート用寸法A(mm)12.57寸法T(mm)6.35名称敷板寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0寸法RD(mm)0.8寸法Rc(mm)1.2寸法RB(mm)0.8
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
TSX型用シート。
寸法A(mm)12.70寸法B(mm)9寸法T(mm)6.20名称押さえ金 TSX型用シート寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
敷板です。
幅B(mm)9.6径D(Φmm)6.00長さA(mm)13.30長さT(mm)6.80
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
敷板です。
寸法T(mm)3.18名称敷板
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
押え金です。
寸法d(Φmm)5.6角度θ(°)30
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
超硬ピース付き押え金です。
勝手左勝手
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
特殊鋼押え金です。
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
押え金です。
ユニット 住友電工ハードメタルユニット住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RFカッタ用ユニットです。
FIG2
ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタルハンドグリップ(着脱式柄部)住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
スリーブ 住友電工ハードメタルスリーブ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長(mm)80部品名称アライメント治具:AFBSM60セットスクリューBT0506レンチTH025穴径(mm)6.0
スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1セット(10個)
3日以内出荷
スプリングです。
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1セット(10個)
3日以内出荷
スプリングです。
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
8日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-1/SCP-2/SCP-3/SCP-4/SCP-5
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
3日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-6
アルネックス ANX型用調整スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用調整スパナ住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
棒レンチです。
寸法L(mm)100寸法H(mm)4.500名称棒レンチ寸法d1(mm)5.0寸法d2(mm)2.0
アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
センタボルトです。
名称OH付キャップスクリュー
アルネックス ANX型用スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用スパナ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ウィングレンチです。
寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40
ツーリング