ツーリング :「日研」の検索結果

ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード

商品豆知識

367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16 全長(mm)157 先端寸法(mm)10 先端長(mm)45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーHA50 付属品締付ハンドル 適合ホルダHA50-T45
1本
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
特価
2,068 税込2,275
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング