ツーリング :「日研」の検索結果
ツーリングとは、切削工具を工作機械へ取り付けるためのアダプターの役割を担う部品のことを指します。工作機械において金属部品を加工するにはドリルなどの切削工具を機械に取り付けなければ、穴を開けたり、削ったりすることは困難です。そこで工具を機械に取り付けるための部品をツーリングと呼びます。作業の能率性は工作機械と切削工具の接続に直結しているため、これらの性能を100%引き出すためにもツーリングの精密性が求められます。機械や工具に合わせたツーリングが必要となるため、様々な用途に合わせたツーリングがあります。
関連キーワード
商品豆知識
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。
チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。