1,689件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ka:z ドレインブラシ 日本クリンテック

    ka:z ドレインブラシ

    日本クリンテック
    529税込582
    1個
    当日出荷
    せまい排水口に対応できるよう細めのフォルムに設計しました。ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドブラシを採用しています。ラウンド部はドレイン全体を、直角部は細部の仕上げに適しています。排水口用。
    仕様●色:赤●縦(mm):310●横(mm):20●厚さ(mm):65●形状:植毛●毛長(mm):20~25●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3459アズワン品番67-2373-26
  • ACA-700KS トミー精工

    ACA-700KS

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
  • ナチュラ ミッケル化学

    ナチュラ

    ミッケル化学
    7,698税込8,468
    1箱
    6日以内出荷
    原料レベルから中性にこだわった多目的洗剤です。アルカリ洗剤にも匹敵する洗浄力を発揮します。溶剤や防腐剤、香料を使用していません。
    仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:ノニオン系界面活性剤、キレート剤、ビルダー剤、分散剤、可溶化剤、水アズワン品番65-9400-35
  • 水石鹸グリーン 18L つやげん

    水石鹸グリーン 18L

    つやげん
    4,398税込4,838
    1缶
    7日以内出荷
    業務用水石鹸。原液使用の環境配慮のやさしい製品!。つやげん水石鹸のスタンダード製品。人と環境にやさしい成分。爽やかな森林の香り。(無リン)
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-70
  • ピクス マルチ 重曹 クリーナー 600g ライオンケミカル

    ピクス マルチ 重曹 クリーナー 600g

    ライオンケミカル
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    。天然素材で人と地球にやさしくお掃除。掃除に大活躍する天然素材の重曹です。自然にやさしいマルチクリーナーとして、家中どこでも使えて、脱臭効果も期待できます。内モンゴルの大地から採掘された天然鉱物からつくられています。洗剤代わりに食器やほ乳瓶を洗浄、換気扇などしつこい油汚れにはつけおき、鍋などの頑固なコゲ落としにも使えます。衣類の洗濯に重曹を加えると、ふっくらと仕上がります。
    仕様●内容量:600gアズワン品番65-9078-22
  • ソフトクリーン 尚美堂

    ソフトクリーン

    尚美堂
    5,698税込6,268
    1ケース(12袋×100本)
    6日以内出荷
    やさしい感触の不織布おしぼり。使いやすいサイズとコスト
    仕様●材質:不織布●サイズ:180×260mm●入数:1ケース(100本×12袋入)
  • 125mm 洗浄ブラシ エスコ

    125mm 洗浄ブラシ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
    仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
  • オートクレーブバッグ ステム

    オートクレーブバッグ

    ステム
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
  • 異径チューブジョイントセット アズワン

    異径チューブジョイントセット

    アズワン
    1,390税込1,529
    1セット
    翌々日出荷
    内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
    仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mmアズワン品番4-2155-16
  • 超音波洗浄器用オプション品 アイワ医科工業

    超音波洗浄器用オプション品

    アイワ医科工業
    3,330税込3,663
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴ アイワ医科工業

    超音波洗浄器用SUS製洗浄カゴ

    アイワ医科工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • 多目的ハンドルブラシ 名優

    多目的ハンドルブラシ

    名優
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
    毛材ナイロン
  • 両端ブラシ 細 アズワン

    両端ブラシ 細

    アズワン
    7,490税込8,239
    1袋(3本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
  • 内視鏡用円筒状ブラシ 50本入 名優

    内視鏡用円筒状ブラシ 50本入

    名優
    4,998税込5,498
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
  • 両端ブラシ アズワン

    両端ブラシ

    アズワン
    7,490税込8,239
    1袋(3本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻

    アズワン
    475税込523
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができるため、衛生的です。
  • フレキシブルブラシ 41シリーズ 名優

    フレキシブルブラシ 41シリーズ

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
  • バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ サンコー(三甲)

    バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ

    サンコー(三甲)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
  • フレキシブルブラシ 3本入 名優

    フレキシブルブラシ 3本入

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
  • パーツクリーニングブラシ エスコ

    パーツクリーニングブラシ

    エスコ
    2,250税込2,475
    1本
    翌日出荷
    モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
    全長(mm)280毛丈(mm)67材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛幅(mm)26材質(ハンドル)プラスチック
  • 容器用ブラシ エスコ

    容器用ブラシ

    エスコ
    565税込622
    1本
    翌日出荷
    パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
    材質(毛)馬毛
  • おもちゃ用殺菌庫 イシダ厨機

    おもちゃ用殺菌庫

    イシダ厨機
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    スタート御2分間照射、その後自動OFF
    用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
  • 左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ イノウエ商工

    左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ

    イノウエ商工
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
    用途左官道具を洗う際に仕様ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状寸法(mm)【刷毛部】100×40×50アズワン品番64-3671-26
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
    寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー エム・あい

    ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー

    エム・あい
    2,598税込2,858
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
  • ステンレス304 扁平缶20L用・広口コック付20L用 液もれ防止トレー エム・あい

    ステンレス304 扁平缶20L用・広口コック付20L用 液もれ防止トレー

    エム・あい
    2,298税込2,528
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス304寸法(mm)349(344)×181(177)×9
  • クリーンバスケットB型 深 アズワン

    クリーンバスケットB型 深

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
    材質SUS304形状網目5メッシュ
  • ステンレスパンチングカゴ SPKシリーズ アズワン

    ステンレスパンチングカゴ SPKシリーズ

    アズワン
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)(パンチング)6
  • タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM クリーンケミカル

    タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESM

    クリーンケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
    容量(L)5主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値アズワン品番4-3995-01
  • ステンクリーンバスケット 浅型 アズワン

    ステンクリーンバスケット 浅型

    アズワン
    9,801税込10,781
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状寸法(mm)370×315×100網目約5メッシュアズワン品番4-102-12
  • ステンクリーンバスケット 深型 アズワン

    ステンクリーンバスケット 深型

    アズワン
    10,989税込12,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状寸法(mm)370×315×150網目約5メッシュアズワン品番4-102-11
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン
    3,940税込4,334
    1袋(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
    材質PP厚さ(mm)0.05
  • オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工

    オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ

    トミー精工
    48,980税込53,878
    1箱(6本×1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
  • 滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入 アズワン

    滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入

    アズワン
    5,710税込6,281
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)510×720サイズアズワン品番8-7479-22
  • パーツクリーニングブラシ(豚毛) エスコ

    パーツクリーニングブラシ(豚毛)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイト

    ステリーフ 滅菌ロールバック

    ファーストレイト
    49,980税込54,978
    1函(2箱)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
  • 平置・壁掛ペーパーホルダー ライト ファーストレイト

    平置・壁掛ペーパーホルダー ライト

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷
    ペーパータオルレギュラー・エコノミー両サイズ対応のペーパーホルダーです。 ハード1は耐久性の高いABS樹脂で清潔感あるホワイトとクールグレーの2色構成です。 ライトはポリプロピレン製で「平置」「平置/壁掛・横」「壁掛・縦」の3種類の使用方法が可能です。
    適合平置・壁掛タイプライト本体寸法(mm)W230×H90×D110
  • インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ 20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
    幅(mm)20長さ(m)12.7
  • マルククリーンL TGK(東京硝子器械)

    マルククリーンL

    TGK(東京硝子器械)
    20,300税込22,330
    1箱(6本)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。 頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。 使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
  • ブラシ びん用 黒毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用 黒毛 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    459税込505
    1本
    3日以内出荷
    材質(柄部)針金
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄