1,686件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三段ワゴン アズワン

    三段ワゴン

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
  • 洗浄カゴ アズワン

    洗浄カゴ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
  • 殺菌線消毒保管庫 アズワン

    殺菌線消毒保管庫

    アズワン(1件のレビュー)
    94,900税込104,390
    1台
    翌々日出荷
    仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600アズワン品番1-7657-01庫内寸法(mm)430×260×450
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    25,100税込27,610
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
  • 廃液回収トレーワゴン アズワン

    廃液回収トレーワゴン

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
    適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
  • 小型フラスコブラシ アズワン

    小型フラスコブラシ

    アズワン
    3,693税込4,062
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
    材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)250毛材ナイロン、針金適合器具フラスコ
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • 乾燥ラック Kartell(カルテル)

    乾燥ラック

    Kartell(カルテル)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
    仕様乾燥用棒:72本TGK品番198-19-80-01品番213外形寸法(mm)450×630
  • VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番112-6610種別アクセサリ寸法(mm)200×90×80
  • 紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途汎用シール方式ヒートシール
  • プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤 アズワン

    プロセス・研究用洗剤 中性洗浄剤

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    5日以内出荷
    CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
    仕様中性洗浄剤容量5ガロンpH(1%溶液)7.8比重1.04形態薄黄色/液体(軽度な臭い)アズワン品番3-3443-03
  • シーシャイン超音波洗浄機シリーズ シーフォース

    シーシャイン超音波洗浄機シリーズ

    シーフォース
    24,899税込27,389
    1台
    8日以内出荷
    シーシャインシリーズ ハイパワー超音波洗浄機です。。パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。ブラシなどでも落とせない細かい凹凸のある場所や落ちにくいバフかすなどを高い周波数で液体を振動させ、無数に発生した気泡によって短時間できれいに汚れを落とすことができます。
    周波数(kHz)超音波/28入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 手・口まわりふきとりシート 03シリーズ 協和紙工

    手・口まわりふきとりシート 03シリーズ

    協和紙工
    159税込175
    1袋(2袋×20枚)ほか
    当日出荷
    赤ちゃんのお肌にやさしいノンアルコールのウェットティッシュ。やわらかな肌触りのシートでお肌と同じ弱酸性です。
    成分水・PG・メチルパラベン・エチルパラベン・セチルピリジニウムクロリド材質レーヨン・ポリエステル
  • 大人の超大判ウェットタオル 1袋 15枚入 協和紙工

    大人の超大判ウェットタオル 1袋 15枚入

    協和紙工
    189税込208
    1袋(15枚)
    欠品中
    水分たっぷりでしっかり拭き取れる大判サイズです。
    成分水・PG・セチルピリジニウムクロリド・エチルパラベン・メチルパラベン・アロエベラ葉エキス・EDTA-2Na材質レーヨン・ポリエステルシートサイズ(mm)約300×400アズワン品番8-140-01保湿成分アロエエキス配合
  • オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクト

    オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ

    アテクト
    7,998税込8,798
    1箱(200枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法。1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
    付属品口締めバンド材質特殊耐熱ポリプロピレン
  • 超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1L ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器用中性洗剤 強力濃縮洗浄液 エコロジークリーン 1L

    ヴェルヴォクリーア
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷
    超音波洗浄器用の中性洗剤です。泡立ちが少なく超音波洗浄器での使用に適しています。水で30倍にうすめて使用し洗浄後は水ですすぐだけ。主要法令に非該当の洗剤です。労働安全衛生法消防法毒劇法PRTR法すべて非該当で管理コストの削減につながります。リスクアセスメント対象外の洗剤です。管理コストの削減人体への影響に配慮しています。環境負荷低減型の洗剤です。PRTR法非該当水生環境への有害性(計算値)が低くなるよう処方した洗剤です。
    成分界面活性剤、可容化剤、安定化剤、pH調整剤、金属イオン封鎖剤、消泡剤容量1L容器Φ90mm、高さ/240mm液性中性アズワン品番68-9425-44
  • CLEAN99 CL クリーンケミカル

    CLEAN99 CL

    クリーンケミカル
    34,980税込38,478
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用の色の変わる液体洗浄剤。●使用回数が増えるにつれて青色の洗浄液が次第に無色に変化するよう工夫された経済的な洗浄剤です。
    使用方法2~24時間完全に浸漬して下さい。普通の汚れ2%、ひどい汚れ5%、頑固な汚れ10%以上超音波洗浄期の場合は0.5%pH11.8(2%)
  • テスラークリーン L クリーンケミカル

    テスラークリーン L

    クリーンケミカル
    22,980税込25,278
    1箱(4本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用一般アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどいガラス器具及びプラスチック製器具、器械類の洗浄に適しています。●血液、血清、脂肪、タンパク質、マジックインキ、油脂類、パラフィンの洗浄に使用。
    使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,899税込19,689
    1個
    当日出荷
    軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
    仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
  • ミニパイプクリーナーロング ブルー 椿本興業

    ミニパイプクリーナーロング ブルー

    椿本興業
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
    全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 注射器洗浄ブラシ ケニス

    注射器洗浄ブラシ

    ケニス
    349税込384
    1本(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラソニッククリーナー UC-6300 2.5L プレミアムプラスジャパン

    ウルトラソニッククリーナー UC-6300 2.5L

    プレミアムプラスジャパン
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
  • コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,798税込1,978
    1パック(1巻)
    8日以内出荷
    過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)55アズワン品番61-0499-92
  • 廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ アズワン

    廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    翌々日出荷
    ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
    仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
  • HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワン

    HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用

    アズワン
    4,990税込5,489
    1箱(250枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
    寸法(mm)25×62
  • 超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック

    超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」

    ドリテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
  • つまみ付茶蓋 黒 福井クラフト

    つまみ付茶蓋 黒

    福井クラフト
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ トミー工業

    廃棄物用滅菌バッグ DABシリーズ

    トミー工業
    41,980税込46,178
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    オートクレーブ用の袋です。
    仕様●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱アズワン品番67-9298-28
  • サラリア SARAYA(サラヤ)

    サラリア

    SARAYA(サラヤ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    テーブルやガラスなどの軽度な汚れから調理機器類のベタついた油汚れまで、これ1本でスッキリ落とせるため、洗剤の種類を集約できます。すすぎ時の泡切れが良く、サラッとすすげて清掃時間の短縮、節水につながります。人や機器類にやさしい中性タイプ。
    仕様●内容量:5kg●成分:界面活性剤(6%・ポリオキシアルキレンアルキルアミン・アルキルポリグルコシド)・溶剤・植物抽出物●希釈倍率:スプレーボトル使用時/約100~300倍、フォームガン使用時/約20~60倍●液性:中性●※すべての菌を除菌できるわけではありません。アズワン品番66-0022-06
  • フタAU-70C用 アイワ医科工業

    フタAU-70C用

    アイワ医科工業
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:U0697011●外形寸法(取手・足寸法除):343×214mm●備考(共通器種):AU-70CO●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-87
  • 時計精密部品用洗浄液ナンバーワン 12本入 ヴェルヴォクリーア

    時計精密部品用洗浄液ナンバーワン 12本入

    ヴェルヴォクリーア
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    5日以内出荷
    超音波自動洗浄機ETC-7型の第一洗浄槽に使用して下さい。
    仕様●本体サイズ:Φ90、高さ/240mm●箱サイズ:W370×D290×H260mmアズワン品番68-0731-58
  • 次亜焼けクリーナー 4kg×2本入 ライオンハイジーン

    次亜焼けクリーナー 4kg×2本入

    ライオンハイジーン
    19,980税込21,978
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    スプレーした瞬間にSUSの光沢が戻る SUSだけでなく、プラスチックや床、壁など、幅広く使用可能 スプレーしても、むせたり、いやな臭いを発生させない
    仕様●容量:4kg/本アズワン品番68-0511-49
  • 乾熱滅菌缶 ステム

    乾熱滅菌缶

    ステム
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全長270mmの柄付ループ・エーゼが入るシンプルな滅菌缶です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック 野中理化器製作所

    丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック

    野中理化器製作所
    6,088税込6,697
    1個
    5日以内出荷
    円筒型滅菌缶に使用するシャーレーラックです。
    材質ステンレス内寸(mm)Φ90×250アズワン品番64-8945-53
  • ka:z ドレインブラシ 日本クリンテック

    ka:z ドレインブラシ

    日本クリンテック
    529税込582
    1個
    当日出荷
    せまい排水口に対応できるよう細めのフォルムに設計しました。ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドブラシを採用しています。ラウンド部はドレイン全体を、直角部は細部の仕上げに適しています。排水口用。
    仕様●色:赤●縦(mm):310●横(mm):20●厚さ(mm):65●形状:植毛●毛長(mm):20~25●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3459アズワン品番67-2373-26
  • ACA-700KS トミー精工

    ACA-700KS

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
  • ナチュラ ミッケル化学

    ナチュラ

    ミッケル化学
    7,698税込8,468
    1箱
    6日以内出荷
    原料レベルから中性にこだわった多目的洗剤です。アルカリ洗剤にも匹敵する洗浄力を発揮します。溶剤や防腐剤、香料を使用していません。
    仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:ノニオン系界面活性剤、キレート剤、ビルダー剤、分散剤、可溶化剤、水アズワン品番65-9400-35
  • 水石鹸グリーン 18L つやげん

    水石鹸グリーン 18L

    つやげん
    4,398税込4,838
    1缶
    7日以内出荷
    業務用水石鹸。原液使用の環境配慮のやさしい製品!。つやげん水石鹸のスタンダード製品。人と環境にやさしい成分。爽やかな森林の香り。(無リン)
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-70
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄