カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(324)
- TGK(東京硝子器械)(93)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(68)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(57)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ
シャムロック¥1,999~税込¥2,199~1巻当日出荷から翌々日出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます種別インディケーターテープ色ブラック
蛋白分解酵素配合中性洗浄剤 ホワイト ザイム
ユーアイ化成¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から7日以内出荷蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。種別B 発泡性
シリコン系洗浄剤 ホワイト シリコンクリーナー Bタイプ
ユーアイ化成¥9,098~税込¥10,008~1本6日以内出荷から7日以内出荷シリコン系の汚れにはもちろん、血液・血清・脂肪・蛋白・染色液・マジックインキなどの洗浄に最適です。中性です。
オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック W
ユーアイ化成¥46,980~税込¥51,678~1箱(200枚)翌々日出荷低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。色外袋:透明 内袋:グリーン
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ
アズワン¥129,000~税込¥141,900~1台当日出荷サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥63,360~税込¥69,696~1台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別二周波・樹脂筐体タイプ
精密ブラシ EGBシリーズ
アズワン¥999~税込¥1,099~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
ブラシ(ナイロン)
ケニス¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌日出荷スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
卓上型超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥51,980税込¥57,1781台当日出荷出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30槽容量(L)約1.3
自在瓶ブラシ
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製全長(mm)400毛材ナイロン適合器具自在瓶
薬品瓶ブラシ
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
小物用カスト
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から5日以内出荷小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
オートクレーブバッグ
家田貿易¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)当日出荷から翌日出荷口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132
滅菌表示付オートクレーブバッグ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1組(200枚)ほか当日出荷から3日以内出荷滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
400x374x190mm かご(ステンレス製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA992CE-5材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×374×190(H)高さ(mm)190線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×374目開き(mm)4.5
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
殺菌ランプ(直菅式) 6W
アズワン¥2,550税込¥2,8051個当日出荷適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号
アズワン¥723税込¥7951本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)340直径(Φmm)75タイプ瓶洗用 両毛2号毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-08適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
大型超音波洗浄器用架台
アズワン¥27,900~税込¥30,690~1個当日出荷仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
防錆剤 (超音波洗浄機用)
エスエヌディ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム
エスエヌディ¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
迅速乾燥機
池田理化¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止最大消費電力(W)770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)アズワン品番1-1612-13
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥335,000~税込¥368,500~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
オリジナルクロス
Vikan(ヴァイカン)¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。 高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。材質ポリエステル80%、ポリアミド20%、ウルトラマイクロファイバー寸法(mm)320×320質量(g)38
殺菌線消毒保管庫
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)



















![水切りセット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68386002-170912-02.jpg)

































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)