カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(368)
- SUS316(2)
- SUS430(50)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- スチール(440)
- ステンレス(120)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(139)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 鉄(139)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日栄インテック(547)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- エスコ(253)
- 昭和コーポレーション(240)
- 未来工業(66)
- TRUSCO(55)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(50)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(8)
- シーシーアイ(7)
- ネグロス電工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(836)
グリーン購入法適合(1)
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
商品豆知識

アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
Bバンド
フカガワ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。材質スチール(電気メッキ)
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
SUS304製1ツ穴T型足
(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
リブ付片サドル(長穴タイプ)
アカギ(11件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷SGP管用の片押さえ式サドルバンド種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
...