絞り込み
材質
- SUS316
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(346)
- SUS430(48)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- スチール(374)
- ステンレス(111)
- ポリアセタール(POM)(2)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(7)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(139)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(26)
- 樹脂(9)
- 鉄(139)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- BAND-IT(バンドイット)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
商品豆知識

バンドイット バックル SUS316
BAND-IT(バンドイット)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット バンド SUS316
BAND-IT(バンドイット)¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)当日出荷強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応