絞り込み
材質
  • SUS430
  • ABS樹脂(2)
  • SUS201(6)
  • SUS304(342)
  • その他(110)
  • エラストマー(400)
  • スチール(374)
  • ステンレス(110)
  • ステンレス製(SUS430)(41)
  • タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)(7)
  • ポリアミド(PA)(3)
  • ポリエチレン(PE)(7)
  • ポリプロピレン(PP)(64)
  • 亜鉛めっき鋼板(137)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩ビ(PVC)(26)
  • 樹脂(9)
  • 鉄製(溶融亜鉛めっき)(29)
  • 鉄製(電気亜鉛めっき)(101)
  • (3)
ブランド
  • 昭和コーポレーション(4)
  • エスコ(2)
  • アカギ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンサドルバンド アカギ

    ステンサドルバンド

    アカギ(30件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
  • 提灯式CUデップ吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • 提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ立バンド

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • SC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • 銅管用竪バンド エスコ

    銅管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1セット(10個)
    翌日出荷
    立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
  • SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット立バンド

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具