吊・支持金具 :「15a 配管」の検索結果
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)3
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法B(mm)25
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。