絞り込み
呼び径(A)
  • 40(9)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(11)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-1/4(10)
  • 2(10)
  • 2-1/2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ステンレス(9)
種類
  • 種類パイプ(5)
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • 日鉄ステンレス鋼管(3)
  • モリ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(9)
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
84,980税込93,478
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316 TP-A 4mノーブランド
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459日鉄ステンレス鋼管
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスパイプ