- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 14ページ目
14ページ目: 自動車用オイル・ケミカル
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している
スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。
オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。
ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等
使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。
引火点(℃)100以上(COC)
密度(g/cm3)0.91(15℃)
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用
粘度10W-40
APISN/CF
容量(L)4
温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
SAE10W-40
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。
優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。
ディーゼルエンジン専用です。
コモンレール式エンジンにも使用可能です。
適合車ディーゼル車
付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚
容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。
日産車全車種適合フルード。
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプキャブ車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
使用可能回数1台
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)1.8
容量(L)24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810
材質ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤
色黒
種別油性
タイプ超強力、超光沢
乾燥時間(分)常温10~15
使用の目安乗用車:1~2本
耐熱温度(℃)150
塩水噴霧120時間(下地錆無)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
色クリア
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
ローリータンクの口に取り付けができる本格コックです。
アズワン品番61-7000-24
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9
容量(L)1.5
目盛0.1L刻み
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
色グレー
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量173mL
危険物の性状非水溶性
1本(312g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質スチール
新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観オレンジ色
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用
外観灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1本(190mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分鉱油、二硫化モリブデンなど
使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車
粘度5W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP/CF相当
ベースオイル合成油
ACEAA5/B5
ILSACGF-6A
各種認証GM dexos1(TM)Gen3
危険物の性状非水溶性
UV照射し、1秒で硬化する即効性
硬化後の剥離も簡単
金属類ならどこでも接着可能
オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど
各種オイル・エア・ガス漏れに
Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の
冷媒ガス漏れにも
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途塗装面の補修に。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
幅(mm)18
容量(mL)12
高さ(mm)116
奥行(mm)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーダイハツ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。
安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。
外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。
ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5
内容量(mL)946
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
SAE10W-30
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
ベースオイル鉱物油
JASO規格DH-2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ厚膜
ノズルなし
液性油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。
耐熱性で高温部分の接着力は抜群。
耐熱温度摂氏150度。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
トラスコ品番754-3891
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車
粘度10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
ベースオイル合成油
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
UV照射し、1秒で硬化する即効性
硬化後の剥離も簡単
金属類ならどこでも接着可能
オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど
各種オイル・エア・ガス漏れに
Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の
冷媒ガス漏れにも
危険物の類別非危険物
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC
幅(mm)540
質量(kg)3.8
高さ(mm)950、注ぎ口:320
材質(本体)鉄、粉体塗装
奥行(mm)450
最大積載荷重(kg)(約)30
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
付属品コック付
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
危険物の類別非危険物
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。
タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)
トラスコ品番783-9243
セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)
材質樹脂
直径(Φmm)170(タンク)
質量(g)580
タンク容量(L)2
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
燃焼効率を向上させます。
強力な洗浄力が好評なロングセラーの定番ガソリン添加剤です。インジェクターノズル・点火プラグをクリーンにて燃焼効率を向上させます。
インジェクターノズル、点火プラグのクリーニング
ノッキング防止
デポジット発生の防止
用途ガソリン車専用燃料添加剤
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1本(235mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATF
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ希釈タイプ
トラスコ品番497-4786
色緑
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。