カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- DUNLOP(ダンロップ)(106)
- TIPTOP(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
- TECH(87)
- エスコ(81)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(76)
- ニッサン(71)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- マルニ(マルニ工業)(45)
- TOYO TIRES(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
- LONGMARCH(30)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- Hankook(ハンコック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(22)
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
商品豆知識

スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15販売区分業務用
強力加硫セメント
TECH(280件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10mL)ほか当日出荷熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1ケース(5g×1000個)当日出荷Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
(98件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(60g×50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3質量(1本)60g公差(g)±3%販売区分業務用
ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)
TIPTOP(77件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(1kg)ほか当日出荷二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白成分グリコール
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)
TECH(122件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(5本)ほか当日出荷ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。適合乗用車長さ(mm)95
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(156件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450販売区分業務用
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1kg)当日出荷Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
タイヤ修理プラグ
(174件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)当日出荷チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
打ち込みウエイト スチールホイール用
(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途スチールホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
ホイールナット (袋ナット)
(209件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(16個)当日出荷袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプ袋色シルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(123件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs
マルエヌ(57件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(5g×1000個)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(93件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
スーパーバルカーンG
マルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(100mL)ほか当日出荷化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
ビードワックス Kシリーズ
TECH(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(1kg)ほか当日出荷タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)
東豊工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質鉄
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(60g×50個)当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉄厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ
(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)
TECH(35件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(226件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
リキッドバッファーエアゾール
(54件のレビュー)¥879税込¥9671本(480mL)当日出荷微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(31件のレビュー)¥598税込¥6581個(50g)当日出荷Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(10個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。材質鉛適合スチールホイール用
ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)
MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
バルブコア(4個入り)
PACIFIC(107件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4個)当日出荷バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
貼付けウエイト 5/10g刻み
(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(60g×50個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途乗用車のバランスウエイトとして材質鉛公差(g)±3%販売区分業務用
ユニシールウルトラ(内外面同時)
TECH(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(14枚)ほか当日出荷傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
...





















































![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)