絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(46)
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(102)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
  • TECH(87)
  • エスコ(80)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(75)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
1,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップインタイヤバルブ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ

    モノタロウ(432件のレビュー)
    259税込285
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • 強力加硫セメント TECH

    強力加硫セメント

    TECH(281件のレビュー)
    499税込549
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

    モノタロウ(240件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1ケース(5g×1000個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%販売区分業務用
  • 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み

    モノタロウ(98件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(60g×50個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)質量(kg)約3質量(1本)60g公差(g)±3%販売区分業務用
  • ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOP

    ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)

    TIPTOP(77件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
    成分グリコール適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
  • パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECH

    パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

    TECH(122件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
    適合乗用車長さ(mm)95
  • スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ モノタロウ

    スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • タイヤ修理プラグ モノタロウ

    タイヤ修理プラグ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(25本)
    当日出荷
    チューブレスタイヤのパンク修理に
    適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100釘穴(mm)MAX4使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
  • ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ モノタロウ

    ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
    用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ

    タイヤゲージ グリップタイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
  • タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ

    タイヤゲージ エアーチャックガン式

    モノタロウ(266件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
  • 耐熱コア使用バルブ TECH

    耐熱コア使用バルブ

    TECH(105件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
    材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途スチールホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • ホイールナット (袋ナット) モノタロウ

    ホイールナット (袋ナット)

    モノタロウ(209件のレビュー)
    899税込989
    1箱(16個)
    当日出荷
    袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
    用途ホイールナットの交換に材質スチール形状60°テーパー全長(mm)31シルバータイプ表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー販売区分業務用
  • タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ

    タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応

    モノタロウ(123件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
    用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)質量(kg)5タイプ5g刻み
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

    東豊工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
    材質ウエイト隙間寸法(mm)1.5
  • 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ

    鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(60g×50個)
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)約3タイプ5g刻み公差(g)±3%販売区分業務用
  • スーパーバルカーンG マルニ(マルニ工業)

    スーパーバルカーンG

    マルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
    用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤付属品ハケ付きの蓋形状粘調な液体危険物の類別非危険物
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(161件のレビュー)
    229税込252
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウ

    スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付

    モノタロウ(93件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
    用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
  • テックシール TECH

    テックシール

    TECH(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
    適合乗用車全長(mm)100
  • ビードワックス Kシリーズ TECH

    ビードワックス Kシリーズ

    TECH(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
    用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
  • ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ

    ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECH

    チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

    TECH(35件のレビュー)
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
    用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
  • クイックフィックス TECH

    クイックフィックス

    TECH(24件のレビュー)
    759税込835
    1箱(25本)
    当日出荷
    強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
    長さ(mm)100
  • 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

    TIPTOP(43件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷
    材質幅(mm)20
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(30件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • リキッドバッファーエアゾール モノタロウ

    リキッドバッファーエアゾール

    モノタロウ(54件のレビュー)
    879税込967
    1本(480mL)
    当日出荷
    微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
    用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分石油ナフサ、1, 2, 3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1, 2, 4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン、クメン、LPG、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(226件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    598税込658
    1個(50g)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ

    打ち込みウエイト スチールホイール用 少量

    モノタロウ(27件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
  • ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)

    MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
    仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
  • バルブコア(4個入り) PACIFIC

    バルブコア(4個入り)

    PACIFIC(107件のレビュー)
    179税込197
    1袋(4個)
    当日出荷
    バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
  • 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ

    貼付けウエイト 5/10g刻み

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(60g×50個)ほか
    当日出荷
    Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
    用途乗用車のバランスウエイトとして材質公差(g)±3%販売区分業務用
  • ユニシールウルトラ(内外面同時) TECH

    ユニシールウルトラ(内外面同時)

    TECH(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(14枚)ほか
    当日出荷
    傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
...
タイヤ・足回り