絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED浴室灯 SWAN(シモジマ)

    LED浴室灯

    SWAN(シモジマ)
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
    材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン プライベートリモコン 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.23材質(本体)ポリカーボネート(白)備考磁石内蔵電源(個)ボタン電池1付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
    長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
  • 【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付 東芝

    【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付

    東芝
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
    質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)34.6全光束(Lm)4299定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124.2光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
  • LED部品 T形ジョイナー DAIKO(大光電機)

    LED部品 T形ジョイナー

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機)

    LED部品 埋込用

    DAIKO(大光電機)
    479税込527
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック幅(mm)【器具】54.2高さ(mm)【器具】20.5RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED部品 連結用ジョイナー DAIKO(大光電機)

    LED部品 連結用ジョイナー

    DAIKO(大光電機)
    819税込901
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】140幅(mm)【器具】24高さ(mm)【器具】15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト(ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
  • スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)

    スタンド/テーブルスタンド

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L300

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト14畳用

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否適用畳数~14畳調色の可否
  • LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スポットライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)

    LED屋外シーリング

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • スクエアシーリングライト(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)

    スクエアシーリングライト(プラグタイプ)

    ENDO(遠藤照明)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.7高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
  • ルーチ・フレックス アーチ Luci(ルーチ)

    ルーチ・フレックス アーチ

    Luci(ルーチ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    入力電圧(V)100調光の可否可(他社製コントローラーのみ対応)調色の可否単色
  • 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ

    TOKISTAR
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
  • 階段灯防雨型CL低光束白ベーシック Panasonic(パナソニック)

    階段灯防雨型CL低光束白ベーシック

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
  • 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

    28スポットライト(埋込フランジタイプ)

    TOKISTAR
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
    材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)6.5アングル(°)35設置場所屋内用定格電流(mA)170リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き演色指数(Ra)93
  • マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR

    マイクロピンホールダウンライト

    TOKISTAR
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    トリム径Φ25mm。最小クラスのグレアレスダウンライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)2.1アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    789税込868
    1個
    20日以内出荷
    上向き・下向き取付可能
    品種SCF落下防止サドル
  • 片切りコード DNライティング

    片切りコード

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
    定格AC300V・7A品種接続ケーブル
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    4,598税込5,058
    1個
    20日以内出荷
    接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
    質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 調光器 DNライティング

    調光器

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
    制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    1,198税込1,318
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    3,500税込3,850
    1個
    20日以内出荷
    MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します
    定格AC300V・7A品種延長コード
  • マグネットサドル DNライティング

    マグネットサドル

    DNライティング
    999税込1,099
    1箱(3個)
    20日以内出荷
    照射角度45°に調節する場合に使用 サドルの磁石を利用してマグネット受け金具などスチールへ取り付けま
    品種マグネット付45度サドル
  • プロファイルS用サイドCAP DNライティング

    プロファイルS用サイドCAP

    DNライティング
    979税込1,077
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 切断可能
    品種ディフューザー
  • ハウジング DNライティング

    ハウジング

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFS2専用構成部品 切断可能
    品種ハウジング
住宅・店舗照明