絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミレール DNライティング

    アルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します
    品種アルミレール
  • LED電源コード DNライティング

    LED電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    ダウンライト用 非調光 1灯用
    質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
  • LED器具部品電源コード DNライティング

    LED器具部品電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED器具マグネット受け金具 DNライティング

    LED器具マグネット受け金具

    DNライティング
    559税込615
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    品種マグネット受け金具
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
    品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネット金具 DNライティング

    LEDマグネット金具

    DNライティング
    559税込615
    1箱(3個)
    21日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    質量(kg)0.037品種マグネット受け金具エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
    長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • レース 完全面発光タイプ TOKISTAR

    レース 完全面発光タイプ

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
    材質本体:アルミ 発光部:PC灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒下DL350形Φ200拡散3000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200拡散3000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否調色の可否
  • 拡散フィルター Panasonic(パナソニック)

    拡散フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    適合100~200形材質プラスチック(透明 つや消し)形式拡散フィルタ入数(枚)1
  • TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • TOLSOシリーズ 拡散フィルター Panasonic(パナソニック)

    TOLSOシリーズ 拡散フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    適合250・350形材質プラスチック(透明 つや消し)形式ディフュージョンフィルター入数(枚)1
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
    仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付天井吊下型取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100色温度(K)2700光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 小形シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト350形 Φ250 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ250 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色、枠:ホワイトつや消し電圧(V)100-242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)3000光束(Lm)3835配光角度(°)85光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否調色の可否×
  • ダウンライト350形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ150 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ150 拡散 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 拡散 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンライト350形 Φ125 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ125 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140配光タイプ広角タイプ電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ首振角度(°)約30構成本体(光源ユニット)のみトランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)140電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲約355°反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他その他【光束維持率】70%質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ ダウンライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    62日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
    その他【光束維持率】85%質量(kg)0.4取付埋込型(天井面取付専用)構成本体(光源ユニット)のみ時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)116電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品単4電池×2本同梱長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)15備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    62日以内出荷
    幅(mm)□105高さ(mm)84電圧(V)100機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 配線ダクト取付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    62日以内出荷
    幅(mm)□105高さ(mm)84電圧(V)100機能スケジュール機能通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED中角タイプ、内蔵光束(Lm)365光色温白色ビーム角度(°)17別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型消費電力(W)7.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)129電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
  • 天井埋込型  グレアレスユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度  SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)25材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)157電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
住宅・店舗照明