絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    62日以内出荷
    取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)約45光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込高(mm)183電源ユニット別売調光範囲約5%~100%
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当 LED 450形

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合枠ユニットΦ125(別売):NTS91056W質量(kg)1.3シルバー取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.6首振角度(°)約30色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)73.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)3065光色白色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約j355別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92551 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)187電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト  HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID35形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)19回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 800VA位相制御調光器 MAXRAY(マックスレイ)

    800VA位相制御調光器

    MAXRAY(マックスレイ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合2個用スイッチ
  • 拡散フィルター MAXRAY(マックスレイ)

    拡散フィルター

    MAXRAY(マックスレイ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ハニカムルーバー MAXRAY(マックスレイ)

    ハニカムルーバー

    MAXRAY(マックスレイ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 調光器 ホワイト MAXRAY(マックスレイ)

    調光器 ホワイト

    MAXRAY(マックスレイ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合2個用スイッチ
  • LEDペンダント MAXRAY(マックスレイ)

    LEDペンダント

    MAXRAY(マックスレイ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)

    LEDブラケット

    MAXRAY(マックスレイ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • 3色スポット一体型レールライト 光商事

    3色スポット一体型レールライト

    光商事
    7,298税込8,028
    1台
    13日以内出荷
    1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
    その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    トラックレールタイプの超小型スポットライト
    用途《専用トラックレール装着型》。トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
    質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ) BUCKET。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
    幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ・長寿命
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
    幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
    仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット 上下面カバー付(非密閉)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)110備考上下面カバー付(非密閉)、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)110LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
    仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個仕様【光束維持時間】40,000時間寸法(mm)550×70消費電力(W)36.1保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~8畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    319税込351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    889税込978
    1本
    8日以内出荷
    LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • 6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
    用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
    用途学習用、在宅勤務用の照明に。付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)トラスコ品番336-3971質量(g)約700(本体のみ)電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))出力DC24V(0.375A)定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト白・150形中角 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト白・150形中角

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
    質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • ペンダントライト ポッシュリビング

    ペンダントライト

    ポッシュリビング
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ベーシックなガラスシェードのペンダントライト。カラーによってお部屋の印象も変わります。クリア【透明感のあるクリアガラス。】ミルク【白色がしっかりとした乳白色。素材も相まってレトロな印象。】フロスト【電気をつけるとふんわりとした光がノスタルジック。】
    用途屋内用付属品コード調整器付材質ガラス/スチール取付引掛シーリング口金E26コード長さ(mm)約700ワット数100W
住宅・店舗照明