絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,145件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 入力端子コネクタ コイズミ照明

    入力端子コネクタ

    コイズミ照明
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • インテリアダクトスライド回転タイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクトスライド回転タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
  • LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機

    LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    翌々日出荷
    LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hz器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)光束(Lm)2400使用場所屋内用(屋外使用禁止)明るさ(Lm)2400演色指数(Ra)82調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
    長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ミラーライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ミラーライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
    用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

    ローヤル電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
    用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)

    エクステリアスポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
    質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    セパラプラグボディ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
    ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • リニューアルP Φ150器具→Φ200穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ200穴

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • 高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
    種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
  • LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    LEDエクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機

    防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
    付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型エコロジー商品省エネ
  • LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3取付方式直付型電圧(V)AC100取付面位置天井面・壁面取付エコロジー商品省エネ
  • ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリールΦ80

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
  • 電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)

    電源接続ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    719税込791
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(丸コップ)

    栄興電器(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
  • 大畳数20畳用シーリングライト LUMINUS

    大畳数20畳用シーリングライト

    LUMINUS
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
    用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11本体寸法(mm)Φ610×115消費電力(W)(50/60Hz)77.7使用電源(V)AC100器具・セットセット電池リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本光束(Lm)14000光色昼光色~電球色調光の可否適用畳数20切タイマー0.5時間/1.0時間調色の可否
  • 人感センサー付ソケットモデル ドウシシャ

    人感センサー付ソケットモデル

    ドウシシャ
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可器具・セットセット品電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190明るさ(Lm)810光色昼光色~電球色調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機

    LEDテープライト色切替 USB式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
    付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000エコロジー商品省エネ
  • GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
    用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定
  • ミニバルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)

    ミニバルブチェーンライト

    STE(エス・ティー・イー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
    用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
    長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)

    デスクスタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
    幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 照明用グローブ INAX(LIXIL)

    照明用グローブ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • コードアジャスター2Kg以下用 Panasonic(パナソニック)

    コードアジャスター2Kg以下用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅(mm)Φ32質量(kg)0.05高さ(mm)108
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
    仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
住宅・店舗照明