絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(411)
  • SMC(210,829)
  • エスコ(7,452)
  • コガネイ(5,616)
  • RS PRO(3,632)
  • Festo(3,547)
  • カクダイ(3,159)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,115)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,210)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,040)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,772)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(920)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(901)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15,455)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(328)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイトKTC 2026 SK SALE

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ランキング

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ブランド

SMC エスコ コガネイ RS PRO Festo カクダイ SANEI(旧:三栄水栓製作所) CKD INAX(LIXIL) KVK TOTO New-Era(ニューエラー) PISCO(ピスコ) ミヤコ コンサス NORGREN 千代田通商 ParkerTAIYO BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(222件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
灯油ポンプ(手動) モノタロウ灯油ポンプ(手動)モノタロウ(323件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(739件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(65件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(126件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(18件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(401件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(134件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(124件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(110件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(169件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ノズル径(Φmm)約3.5
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(159件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(175件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(208件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(225件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(286件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(496件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(55件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(126件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき