モノタロウブランド新商品のご案内 2026年名入れカレンダー 掘り出し物セール 夏季季節商品セール 空調ウェア特集 モノタロウTシャツ  2025 モノタロウの便利なサービス LIXILトイレ設置工事サービス 建機レンタルサービス 電気工事士特集 FA現場のお役立ち情報 施工管理アプリ KANNA エコロジープロダクトへの取組 自動水栓特集 知ってるようで、知らない。防じんマスクの最適な選び方 清掃用品特集 グラインダー研磨 現場の困った スッキリ解決  SMCマニホールド注文サービス 空圧工具定額修理サービス SMC製品CADデータサービス 木工業特集 CADデータ取扱いメーカー増加中
カテゴリ移動のお知らせ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ランキング

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ブランド

SMC エスコ コガネイ RS PRO Festo カクダイ SANEI(旧:三栄水栓製作所) CKD KVK TOTO
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)