絞り込み
ハネ径(cm)
- 14
- 8.5(6)
- 9.5(3)
- 10(24)
- 11.5(28)
- 15(3)
- 18(33)
- 20(5)
- 23(3)
ブランド
- 三菱電機(25)
「取付寸法(mm)」から絞り込む

ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23電源単相騒音値(dB)<弱>23.5、<強>34ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×372風量(m3/h)<弱>125、<強>210羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140




![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)