絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)¥60,800~税込¥66,880~1巻8日以内出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。 加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。 高強度、高弾性率です。 吸湿性がありません。仕様●繊維径:7~10μm長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織
クリップボード A4 アルミ
TGK(東京硝子器械)¥3,990税込¥4,3891枚3日以内出荷食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。 従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:242×325サイズA4縦型
災害対策用シューズ
丸五¥5,198税込¥5,7181足26日以内出荷繊維製のインソール(ソールバリア)により、瓦礫、釘、ガラス、危険物から足裏を守ります。材質アッパー/ナイロンOX+合成ゴムスポンジ、底/ゴム、ソールバリア/ポリエステル色ブラック/オレンジタイプソールバリアモックサイズ(cm)M(25~27)標準質量(g/片足)200(M)アズワン品番2-9601-02
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 自動はかり器
bitstrong(ビットストロング)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。質量(kg)2.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230×78アズワン品番64-7814-86
BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(大 800g)
bitstrong(ビットストロング)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。質量(kg)0.85外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×225アズワン品番64-7814-78
TLC発色用自動スプレー装置(デリバタイザー)
CAMAG(カマグ)¥2,398,000税込¥2,637,8001台46日以内出荷TLC発色用の自動スプレー装置です。 透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。 TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。 4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。 再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。 環境に優しく、クローズ空間での操作になります。 発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。用途TLC発色試薬の噴霧に。トラスコ品番206-3498質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
ふき取り用中和緩衝液含浸スポンジ 100個入
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥49,980~税込¥54,978~1箱(100個)欠品中食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。あらかじめ中和緩衝液を含浸させておりすぐにふき取りが可能です。
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。用途顕微鏡用の落射照明として。トラスコ品番206-6086厚さ(mm)80質量(g)80取付け方法3点固定(鏡筒外径Φ62mm以下)取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)アズワン品番64-8613-79出力電流200mA![ルドオリコン フタ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62950747-210216-02.jpg)
ルドオリコン フタ
サンコー[日用品]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷保冷効果を高める断熱材付きフタです。用途コールドオリコンEP39Bトラスコ品番203-7144材質/仕上PP+EPP30倍質量(g)690外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)364外寸法・間口(mm)595
大容量積み重ね式容器 蓋付 20L
アズワン¥24,255税込¥26,6811個当日出荷蓋をした状態で積み重ねることが可能です。材質SUS304厚さ(mm)1容量(L)20外寸(mm)385×615×140アズワン品番4-2270-01
食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAⅡ
プリマハム¥75,980税込¥83,5781セット3日以内出荷食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本測定回数96回保管環境冷蔵
細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,798~税込¥10,778~1パック(1個)23日以内出荷から61日以内出荷フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装材質本体/PFA、キャップ/PFA色透明
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から31日以内出荷フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,398~税込¥9,238~1パック(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性材質本体/HDPE、キャップ/PP色褐色
角型タンク 14100シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から91日以内出荷FDA21CFR177.1520に準拠。材質HDPE肉厚(mm)平均:3.9
円筒型活栓付タンク 11102シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷から91日以内出荷FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
円筒型タンク 11100シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥75,980~税込¥83,578~1個33日以内出荷から91日以内出荷肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)6.3
ローケーター用台車 AY509X1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥82,980税込¥91,2781個10日以内出荷から54日以内出荷凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781箱(2包×8個)18日以内出荷素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
マイクロプレートリーダー
アズワン¥639,000税込¥702,9001個当日出荷幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-02商品タイプレンタル品はこちら
バッグラック400スライド
InterScience¥43,980税込¥48,3781個当日出荷側面からのイージーピペットアクセス。ステンレス製で重ねて使用できます。寸法(mm)210×355×225収納枚数バック数:400mLバッグ/12アズワン品番2-5822-12
バッグフィルター
InterScience¥19,980税込¥21,9781ケース(20袋×25枚)当日出荷密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。種別ロール400材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-14サンプル量(mL)50~300
バイオリアクションチューブ
Celltreat¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本)ほか当日出荷から31日以内出荷キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。材質ポリプロピレン
バーグラスチェンバー ガラス製 16
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1箱(2包×8個)3日以内出荷素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン。厚さ 0.13-0.17mm。ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造。フタに持ち手なし材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
トランスファーキャップ 6本入
Thermo Scientific Nalgene1袋(6本)欠品中2115-シリーズに取り付け液体移送等に使用できる蓋。オートクレーブ可能。二つのアダプターは内径6.3mm(1/4インチ)のチューブが適合材質PPアズワン品番64-7656-38
セプタム固定穴アキキャップ
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981パック(24個)当日出荷Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
シリコン三割シャーレ S-06シリーズ
堀内製作所¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷シリコン製の三割シャーレ。フタもオートクレーブ対応です。材質本体/シリコンゴム、フタ/硼珪酸外径×内径×高さH(mm)本体/75×69×23、フタ/81×77×17
クリスタルスノーアイス 7p 白・他色ランダム
サンセール¥949税込¥1,0441セット(7個)4日以内出荷冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。成分精製水材質ポリエチレン樹脂アズワン品番63-7050-93
クリスタルスターアイス 10p 白・他3色
サンセール¥999税込¥1,0991セット(10個)4日以内出荷冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。成分精製水材質ポリエチレン樹脂アズワン品番63-7050-92
クリアライト3
Richard-Allan Scientific¥6,998~税込¥7,698~1パック(1本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷包埋処理での脱脂、染色工程の脱パラや透徹に使用可能。包埋装置や自動染色装置でも使用可能。毒性の高いベンゼン環を含まない構造。非常に低臭仕様CAS No:64741-66-8容量(L)3.8
クライオクロー
Thermo Fisher Scientific¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
Thermo・Bio-CANE用台車
Thermo Fisher Scientific¥96,980税込¥106,6781個61日以内出荷凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車アズワン品番63-3324-70
Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥189,800~税込¥208,780~1個52日以内出荷から91日以内出荷容器を傾けずに液体窒素を回収できます
Push Cap用手動8連ディキャッパー アルミニウム製
Micronic Europe B.V.¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷Push Cap用手動8連ディキャッパー。Push Capを容易に手動で8キャップ分のディキャップ可能です。液体窒素相下で保存したサンプルのディキャップに適しています。仕様Push Cap用8連手動ディキャッパー寸法(mm)90×72×11適合キャップPush Capアズワン品番4-1087-87
Arctic Express CY50900シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥289,800~税込¥318,780~1個91日以内出荷凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。













![ルドオリコン フタ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62950747-210216-02.jpg)