39ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップホルダ ケニス

    キャップホルダ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります 遠沈管を本体に添え、ガイドに沿って引くとキャップのみが回転し、キャップが開きます キャップは本体に保持されます 開ける時と逆の作業をすると、キャップが閉まります
    用途遠沈管の開閉。トラスコ品番836-6258
  • 陰圧パッケージユニット アズワン

    陰圧パッケージユニット

    アズワン
    1,190,000税込1,309,000
    1台
    12日以内出荷
    酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
    仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ寸法(mm)700×550×1800質量(kg)約110電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上アズワン品番7-9185-01
  • 検体固定用ボード 目盛シール 100枚入 トスカバノック

    検体固定用ボード 目盛シール 100枚入

    トスカバノック
    4,998税込5,498
    1セット(100枚)
    7日以内出荷
    耐水性ラベル用紙を使用しています。MZボードの滑らかなスムース面に貼り付けてください。
    材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)寸法(mm)100×70アズワン品番7-2967-08
  • 検体固定用ボード トスカバノック

    検体固定用ボード

    トスカバノック
    9,998税込10,998
    1セット(5枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    病理検体の貼りつけ固定に適しています。貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
    材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
  • IKA Tip bag IKA

    IKA Tip bag

    IKA
    22,980税込25,278
    1セット(20袋×500個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ピペットチップ
    仕様校正リング透明
  • IKA Linea IKA

    IKA Linea

    IKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
    アズワン品番63-7057-22
  • IKA Pette fix IKA

    IKA Pette fix

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
    容量固定チャンネル数1
  • ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKA

    ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ

    IKA
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
    仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
  • スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKA

    スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ

    IKA
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
  • メビウス型撹拌羽根 IKA

    メビウス型撹拌羽根

    IKA
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
  • ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKA

    ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ

    IKA
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    T10basic及びR104用ホールディングクランプ
    タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
  • 撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根

    IKA
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
    溶解型撹拌羽根
    直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
  • 撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根

    IKA
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
    直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
  • デジタル顕微鏡カメラ用オプション アズワン

    デジタル顕微鏡カメラ用オプション

    アズワン
    7,290税込8,019
    1セットほか
    翌々日出荷
  • デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ アズワン

    デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ

    アズワン
    136,000税込149,600
    1個
    翌々日出荷
    高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル、インストールCD仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS寸法(mm)Φ80×50質量(g)320電源USB(パソコン接続)対応OSWindows(R) 8/8.1/10画素数最大2304×1688アズワン品番4-2895-01インターフェイス高速USB2.0
  • TPUバンド アズワン

    TPUバンド

    アズワン
    1,598税込1,758
    1箱
    翌々日出荷
    静電気を嫌う現場での使用に適しています。
    材質TPU厚さ(mm)0.8全長×幅W(mm)70×1.5表面抵抗値(Ω)10^10以下アズワン品番4-2841-01
  • ソコレックスSHウルトラ 連続注射器 Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSHウルトラ 連続注射器

    Socorex(ソコレックス)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    魚・小動物用の微量注射に適しています。約75gの軽量設計で、長時間の連続注射でも疲れにくいです。バルブシステム内のパーツがカートリッジタイプになっているので、メンテナンスが非常に容易です。本体は分解せずにオートクレーブ滅菌可能なため、衛生的に使用可能です。針の接続部分はルアーロック方式を採用してます。
    セット内容連続注射器本体、シリコンチューブ、メタルシンカー、ピストン用Oリング(0.5mL除く)材質バレル/ソーダ石灰ガラス(0.5mLモデルのみ)・ホウケイ酸ガラス(その他)、本体/ポリアミド、ピストン/ステンレス、ワッシャー・ピストン用Oリング/FPM、シンカー・ニードルロック/ニッケルクロム真鍮、バルブカートリッジ/PP・ステンレス・FPM、シリコンチューブ/シリコン
  • 静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー 5本入 サンナイス

    静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー 5本入

    サンナイス
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
    付属品アース線(2m)×1本仕様導電繊維名称: アモルファス繊維、導電繊維仕様: 間隔/P10、太さ/20μm×45本長さ(mm)(導電繊維)100寸法(mm)(プレート) 300×10×0.8耐熱性(導電繊維) 500抵抗値(導電繊維) 10^-4アズワン品番4-2753-01除去率(%)アース線無し/74、アース線セット時/92(先端接触で約99%除電)
  • 位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン

    位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ

    アズワン
    349,000税込383,900
    1セット
    3日以内出荷
    光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
    電源(V)(照明) AC100~240総合倍率100~1000×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)光学系無限遠補正傾斜角度(°)30
  • LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ

    アズワン
    98,400税込108,240
    1個
    当日出荷
    汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
    仕様三眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-02ステージ寸法(mm)264×210
  • LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ

    アズワン
    87,600税込96,360
    1個
    当日出荷
    汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
    仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
  • 湿度調整ユニット 除湿 アズワン

    湿度調整ユニット 除湿

    アズワン
    101,000税込111,100
    1台
    当日出荷
    グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
    付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/ABS樹脂、タンク/PE寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)電源(V)AC100 50/60Hzアズワン品番4-2692-01湿度設定範囲(%RH)10~80
  • ウォーターバス PURA用リフトアップカバー 997058シリーズ レオナ

    ウォーターバス PURA用リフトアップカバー 997058シリーズ

    レオナ
    53,980税込59,378
    1枚
    14日以内出荷から48日以内出荷
  • ウォーターバス PURA 95505シリーズ レオナ

    ウォーターバス PURA 95505シリーズ

    レオナ
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から48日以内出荷
    水槽内は使いやすいフルフラットデザイン(ドレイン口付き)です。操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイです。温度分布がきわめて均一です。循環ポンプを持たない自然対流方式は、液面の波立ちがなく、試験容器の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。PURA全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
    使用温度範囲(℃)18~99.9℃電源100V 50/60Hz温度精度±0.15材質(水槽)ステンレス最低使用温度(℃)0.1
  • マイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-Uシリーズ SPGテクノ

    マイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-Uシリーズ

    SPGテクノ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
    材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
  • マイクロガラスフィルター SPGディスク 専用ホルダ SPGテクノ

    マイクロガラスフィルター SPGディスク 専用ホルダ

    SPGテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)形状(フィルター) 外径/Φ8mm、厚み/t0.7mm最高使用圧力(MPa)(ホルダ)0.5
  • PFAサンプルカップ PFAフタ エーケーコーポレーション

    PFAサンプルカップ PFAフタ

    エーケーコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質PFAアズワン品番4-2356-02
  • PFAサンプルカップ エーケーコーポレーション

    PFAサンプルカップ

    エーケーコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    表面への試料の吸着等を抑えられるため、分析等の精度を高めることが可能です。内面は平滑で洗浄が容易です。
    材質PFA容量(mL)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×26.5耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性温度)アズワン品番4-2356-01
  • 生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800× アズワン

    生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
    本体寸法(mm)208×266×370総合倍率40~1800×電源コード(m)1.8焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)鏡体機能30°傾斜コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)
  • 油分除去フィルター タキエンジニアリング

    油分除去フィルター

    タキエンジニアリング
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
    最高使用温度(℃)60
  • 帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ オカモト

    帯電防止フィルム タイデン防止R 1巻 1370×0シリーズ

    オカモト
    43,980税込48,378
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷から24日以内出荷
    特殊導電塗料を網目状にプリントした、高度な難燃性と透明度を持つ帯電防止フィルムです。電気・通信機等周辺やクリーンルームの間仕切りに適したフィルムです。
    仕様難燃試験: 消防法第8条の3適合材質軟質PVC耐寒温度(℃)-20
  • 専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用 アズワン

    専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用

    アズワン
    6,269税込6,896
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
    対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
  • フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDシリーズ

    アズワン
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
    仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • 中空糸フィルタ MICシリーズ タキエンジニアリング

    中空糸フィルタ MICシリーズ

    タキエンジニアリング
    63,980税込70,378
    1個
    10日以内出荷
    細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。
    材質メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)ろ過精度(μm)0.15(Abs)外径×内径×高さH(mm)65×25×250最高使用温度(℃)40メンブレン親水性・非対称中空糸膜アズワン品番4-1937-02除去率(%)99.99処理量(L/min)(推奨)4~6
  • 中空糸フィルタ MICシリーズ タキエンジニアリング

    中空糸フィルタ MICシリーズ

    タキエンジニアリング
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。
    材質メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)ろ過精度(μm)0.02(Abs)外径×内径×高さH(mm)65×26×250最高使用温度(℃)40メンブレン親水性・非対称中空糸膜アズワン品番4-1937-01除去率(%)99.99処理量(L/min)(推奨)1~2
  • 顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ オプター

    顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ

    オプター
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
    寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30質量(g)121電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)消費電力36W照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
  • 遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列 IKA

    遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列

    IKA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番4-1795-11
  • カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 ディスペンサー 10835-969シリーズ VWR

    カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 ディスペンサー 10835-969シリーズ

    VWR
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    替え刃がカートリッジ式になっており、安全かつ簡単に交換が可能です。
    仕様ディスペンサー材質プラスチックアズワン品番4-1644-01
  • 薄板ガラス イーグルXG(R)Φ150 XG-○150-0シリーズ アズワン

    薄板ガラス イーグルXG(R)Φ150 XG-○150-0シリーズ

    アズワン
    84,300税込92,730
    1箱(10枚)ほか
    24日以内出荷から33日以内出荷
    材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
実験関連品