41ページ目: 実験関連品

2,751件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ バンドー化学

    簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ

    バンドー化学
    35,980税込39,578
    1箱(100枚)
    17日以内出荷
    タイプモニター板アズワン品番4-1315-11
  • 簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ バンドー化学

    簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ

    バンドー化学
    419,800税込461,780
    1台
    24日以内出荷
    異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。パソコンとフリーソフトを併用することで、検出した異物の個数とサイズを簡易に短時間(1分程度)で定量化できます。定量化したデータを簡易に統計化してご使用いただけます。
    仕様イメージサイズ: 3673.6μ(H)×2738.4μ(V)、最少確認径: 20μm寸法(mm)172×260×132質量(g)約950電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大解像度2592×1944ピクセル撮像素子有効画素数500万画素CMOSセンサー画像サイズ2592×1944アズワン品番4-1315-01インターフェイスUSB2.0視野領域幅(mm)100×75
  • 電子式数取器用USBケーブル ライン精機

    電子式数取器用USBケーブル

    ライン精機
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    USBケーブルで本体とパソコンを接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
    仕様USBケーブルアズワン品番3-8418-12
  • ジャーテスター SFシリーズ 野中理化器製作所

    ジャーテスター SFシリーズ

    野中理化器製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
    回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロール
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    168,000税込184,800
    1セット
    当日出荷
    研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
    キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10x(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)アズワン品番3-6692-14
  • 顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター アズワン

    顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
    仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ アズワン

    実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

    アズワン
    22,500税込24,750
    1個
    12日以内出荷
    適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02)
  • 顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ ナディック

    顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ

    ナディック
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175線幅(mm)0.006~0.008
  • 双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン

    双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ

    アズワン
    49,900税込54,890
    1セット
    翌々日出荷
    観察に便利な照明灯付きです。
    質量(kg)1.5サイズ170×115×330mm接眼レンズWF10×
  • ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン

    ズーム双眼実体顕微鏡

    アズワン
    119,790税込131,769
    1個
    翌々日出荷
    型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°質量(kg)4.5電源AC100~120V 50/60Hz本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.5アズワン品番2-2633-11
  • ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ アズワン

    ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ

    アズワン
    166,914税込183,605
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
    サイズ200×290×380mm電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz総合倍率7~45×作動距離(mm)100眼幅調整範囲(mm)43~67接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ0.7~4.5×傾斜角度(°)(鏡筒)45
  • 実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン

    実体顕微鏡用LED照明装置

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷
    長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
    寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5出力電圧DC12.8V(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(mA)280照度(Lx)(最大) 25000アズワン品番1-9940-01光量調節(%)0~100
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式

    カスガ(KASUGA)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
  • ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ シンコー

    ステンレス導電シェルフ RB4シリーズ

    シンコー
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
    材質SUS430・導電仕様表面抵抗値(Ω)約7.2×10^5
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな小型・軽量タイプで、機械への組み込みや卓上・ライン用に適しています。正負イオンの生成量が多く、高速で除電でき優れた効果を発揮します。本体は角度が調節でき、ロックも可能です。
    容量15VA質量(g)900 ※2出力電圧DC±7.5kV騒音値(dB)62(A)風量1.7~3.6m3/minイオンバランス±20V以下(距離300mm)オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)入力電源DC24V(ACアダプター付属・AC100~240V対応)寸法(縦×横×高さ)(mm)150×62×182 ※1アズワン品番1-8519-11
  • DSZシリーズ実体顕微鏡 カートン

    DSZシリーズ実体顕微鏡

    カートン
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)5.5高さ(mm)339.5電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90照明落射照明丸形蛍光灯(15W)ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)接眼レンズDSW10×(実視野: 23)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番1-6639-11鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
  • ポットミル回転台 NTシリーズ 日陶科学

    ポットミル回転台 NTシリーズ

    日陶科学
    409,800税込450,780
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)
  • 充電式生物顕微鏡 アズワン

    充電式生物顕微鏡

    アズワン
    66,900税込73,590
    1台
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65総合倍率40~1000×使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番1-3445-04ステージ寸法(mm)115×120
  • 金属顕微鏡 MTシリーズ アズワン

    金属顕微鏡 MTシリーズ

    アズワン
    243,000税込267,300
    1セット
    翌々日出荷
    仕様三眼、フォーカスコントロール: 1軸粗微動ハンドル電源AC110V 50/60Hz 3Pプラグ総合倍率40~400×フィルター青、緑、黄光源6V 20W ハロゲンランプキャスター径(Φmm)65接眼レンズWF-10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×アズワン品番1-1928-02ステージ寸法(mm)150×140
  • プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 ウォーターレンズ 対物レンズ アズワン

    プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 ウォーターレンズ 対物レンズ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    12日以内出荷
    100倍対物レンズ使用時に油浸作業が不要で、インフィニティ仕様の生物顕微鏡に使用できます。
    仕様ウォーターレンズ(対物レンズ・倍率100×)適合機種インフィニティ仕様の生物顕微鏡アズワン品番1-1927-27
  • プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 対物レンズ アズワン

    プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ用 対物レンズ

    アズワン(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    欠品中
    仕様対物レンズ(倍率2×)アズワン品番1-1927-26
  • プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ Cマウントアダプター アズワン

    プラノレンズ生物顕微鏡 インフィニティ Cマウントアダプター

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    翌々日出荷
    光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
    仕様Cマウントアダプター(SL-700シリーズ用)アズワン品番1-1927-14
  • テクスチャー試験機 日本計測システム(JISC)

    テクスチャー試験機

    日本計測システム(JISC)
    599,800税込659,780
    1台
    16日以内出荷
    食品の食感を定量的に数値化し、テクスチャー(食感)試験ができます。 硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。
  • サンプルコンテナ用フタ コーニング

    サンプルコンテナ用フタ

    コーニング
    1箱(500個)
    欠品中
    包装20個/包アズワン品番61-4692-25
  • 電子レンジ用反応分解容器(70mL) ケニス

    電子レンジ用反応分解容器(70mL)

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
  • 分解容器 P-70用 ピンレンチ ケニス

    分解容器 P-70用 ピンレンチ

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 分解容器 P-25用 ピンレンチ ケニス

    分解容器 P-25用 ピンレンチ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス

    電子レンジ用反応分解容器(25mL)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
  • 分解容器 固定用バイス ケニス

    分解容器 固定用バイス

    ケニス
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 分解容器 HU-100用 トルクレンチ 三愛石油

    分解容器 HU-100用 トルクレンチ

    三愛石油
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 分解容器 HU-100用 レンチ 三愛石油

    分解容器 HU-100用 レンチ

    三愛石油
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 分解容器 HU-25/50用 レンチ ケニス

    分解容器 HU-25/50用 レンチ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • 合成繊維網 ナイロン 東京スクリーン

    合成繊維網 ナイロン

    東京スクリーン
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    材質ナイロン(ナイロン 66PA)長さ(m)1
  • 試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋

    東京スクリーン
    37,980税込41,778
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
  • 試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 受器

    東京スクリーン
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
  • 試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋・受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm用 蓋・受器

    東京スクリーン
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
  • 試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 500Φ×100mm

    東京スクリーン
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)500Φ×100
  • 試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 蓋

    東京スクリーン
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
  • 試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 450Φ×100mm用 受器

    東京スクリーン
    37,980税込41,778
    1個
    14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)450Φ×100
実験関連品