絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガロン瓶ボトルキャップ ポート4
アイシス¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
チューブコネクターI型
アイシス¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
ヒュージョンタッチ
アイシス¥1,198,000税込¥1,317,8001台6日以内出荷高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。 実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。 フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。 シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。
【滅菌】ピンセット(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)10全長(mm)115色白質量(g)0.03
ピンセット(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥46,980税込¥51,6781箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)10全長(mm)115色白質量(g)0.03
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。穴数6
電磁石実験セット
ナリカ¥44,000税込¥48,4001個5日以内出荷教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。セット内容B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
電磁石 EM-50N 安全ストッパー付き
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個4日以内出荷1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。付属品吊り下げ金具その他安全装置付き全長(mm)270質量(kg)1.4径(Φmm)80電源1.5V(単1乾電池1個付き)最大荷重(N)約588.3(60kgf)
真空ピンホール検査器 PHV-1
新光化成¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網外し可能です。抑え金網はワークの浮き上がり防止用です。 通常の真空デジケーターとしてもご使用いただけます。使用方法1.ワークを庫内にいれます。必ず抑え金網の下に入れてください。2.水を抑え金網の上まで入れて減圧をはじめます。ピンホールがある場合、ワークから泡が発生します。真空パック品の検査には不向きです。材質アクリル透明20t
POM-C
コクゴ¥129,800~税込¥142,780~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
内面六角形ナイロン製粉砕ポット
コクゴ¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。用途各種粉体材料の混練粉砕用
粉砕ボール
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1個(1kg)7日以内出荷強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」用途一般ポットミル架台用
6Lビーズバズ
コクゴ¥529,800税込¥582,7801個欠品中加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能材質ステンレス質量(kg)5.9容量(L)6電源(V)100使用温度範囲室温+5℃~80℃槽寸法(mm)305W×152D×152H外寸法(mm)404×312×216
ラブアーマービーズブロック
コクゴ¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマードライテンプ
コクゴ¥269,800税込¥296,7801式7日以内出荷加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマービーズ
コクゴ¥68,980~税込¥75,878~1箱(2L)ほか7日以内出荷使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
収納キャビネット
コクゴ¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
PEEKシート
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1枚7日以内出荷熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性/原子力関連設備。電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品。食品衛生/各種食品加工ライン。グレード/PK450幅(mm)305
PEIシート
コクゴ¥30,980~税込¥34,078~1枚7日以内出荷耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅(mm)300長さ(m)1.2
低アウトガスゴムパッド
コクゴ¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
PTFEソロバン型シール
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
スタンプシーラー専用スタンプ台
三商¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできる、スタンプシーラー専用のスタンプ台です。材質黒色クロロプレンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×8
スタンプシーラー
三商¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。電源AC100V 50/60Hz 60Wシール幅(mm)3×205外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
小型真空包装機
三商¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚質量(kg)約27.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420到達真空度(kPa)約-99シール幅(mm)10×280槽寸法(mm)W300×D350×H105mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
PTFEフィルター
三商¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。穴径(μm)50~100外寸法(mm)Φ13×35差込穴径(mm)Φ8
抗菌腕カバー掛け
矢崎化工¥38,980税込¥42,8781台15日以内出荷用途に合わせて色の使い分けができます。付属品ピンチ×30個付き仕様30人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、ピンチ/PP(ポリプロピレン)、ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)868×430×1690質量(kg)約6色ピンクアズワン品番2-7344-11
抗菌腕カバー掛け
矢崎化工¥38,980税込¥42,8781台15日以内出荷から21日以内出荷用途に合わせて色の使い分けができます。仕様30人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、ピンチ/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)寸法(mm)868×430×1690質量(kg)約6
パウダー用フィーダー マウス用 MFシリーズ
シンファクトリー¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から63日以内出荷餌の持ち出しや糞尿の混入を最小限に抑える為、より正確な摂取量の測定が可能です。餌の交換は2~3日に1回です。仕切が取り外しでき洗浄が容易です。
マルチフィーダー マウス用 MFシリーズ
シンファクトリー¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷餌の持ち出しや糞尿の混入を最小限に抑える為、より正確な摂取量の測定が可能です。固形餌(ペレット)・パウダー・高脂肪食等に使用可能です。ペアフィーディング・食餌嗜好性測定が可能です。