イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

305件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーク・アラート水漏れ検知器 ZIRCON

    リーク・アラート水漏れ検知器

    ZIRCON
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    水漏れの初期を素早く感知、電池で作動し、本体が濡れると大きなアラーム音でお知らせします。水と本体が直接接触した瞬間に90デシベルの大きな音でお知らせします。水に浮くように設計されており、72時間の間アラーム音が鳴り続けます。完全自動作動式で、電気配線の心配無用です。電池残量お知らせ機能内蔵で、常に最適な安全性と性能を確保します。水漏れの見張り番には最適な一品です。
    用途配管・流し台の下や洗濯機の下など水漏れの可能性のある場所に置いて万一の水漏れを探知します。仕様9V電池使用材質(本体)樹脂
  • カートリッジ イチネンTASCO

    カートリッジ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    TA470KG用のカートリッジ
  • デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 表面内部センサーセット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
    測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
  • リークフォーマー イチネンTASCO

    リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険性がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μm穴、4~5×10^3Paの差圧によって発泡します。 中性です。
    容量(g)345
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
    測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
  • 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
  • 表面センサー(高温タイプ) イチネンTASCO

    表面センサー(高温タイプ)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
    仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
  • 接続用耐圧ホース10m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース10m

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
  • 接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCO

    接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐圧気密試験用接続ホース
    接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
  • サイトチェック 470ml イチネンTASCO

    サイトチェック 470ml

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
    容量(mL)470
  • デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 内部温度センサーセット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    内部温度測定用がセットされています。
    測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
  • 接続ホース イチネンTASCO

    接続ホース

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    対応冷媒種別R404A,R407C等接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30
  • ガスもれ検知スプレー イチネンTASCO

    ガスもれ検知スプレー

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
    容量(g)345
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
    付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
  • 風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
  • K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
  • TA101FA・TA101FB専用ACアダプター イチネンTASCO

    TA101FA・TA101FB専用ACアダプター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途TA101FA、TA101FB専用です。
  • 内部液温センサー(ロングタイプ) イチネンTASCO

    内部液温センサー(ロングタイプ)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ロングタイプ使用温度範囲(℃)-100~500
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO

    高精度エレクトロニックチャージャー

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!。視認性に優れたデジタル表示。使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見。やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や。すい表示方法を採用しています。
    質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能)分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90適正荷重(kg)ボンベ:~20
  • リークチェック JTC

    リークチェック

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTCRK382・JTC6032用
  • LD312用センサ アサダ

    LD312用センサ

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • デジタル濁度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル濁度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
    付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
  • USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    USB対応型温湿度データロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
    付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
  • TEK-CHECK アサダ

    TEK-CHECK

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
    使用ガスフロンガスR134a感度5~9g/年以上対応機種アキュブローブⅡ、ヒートセンサー式リークディテクタ、TEK-Mate、D-TEKセレクト、Compassアズワン品番64-6750-93
  • 多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール イチネンTASCO

    多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
    付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
  • モバイル超音波カメラ フルーク(FLUKE)

    モバイル超音波カメラ

    フルーク(FLUKE)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ・エアリーク、気密性、機械的異音などを、スマートフォンがあればいつでもどこでも検知でき、プロフェッショナルな音響イメージングを実現します。・複雑な操作や大型機器は不要で、トラブルシューティングの効率を大幅に向上させます。・スマートフォン(Android/HarmonyOS)のタイプCインターフェースに直接接続できます。
    仕様●パレット透明度:0%~100%●マイク数:16(高精度MEMSセンサー)●リーク検知モード:リーク・モードON時:周波数帯を37.4kHz~42.6kHz(40kHz中心)に固定リーク・モードOFF時:周波数帯をスライド・バーで調整可能●色パレット数:38アイアン棒、青/赤、グレースケール)●透かしのカスタマイズ:画像またはテキスト●音源中心点dB値表示:あり(ON/OFF可能)●音響画像:SoundMap(TM)画像付属品キャリーケース(黒)、スタート・ガイド質量(g)50消費電力(W)1.2(代表値)温度(℃)作動時:0~+40、保管時:-30~+60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×50×12対応OSAndroid/HarmonyOS湿度(%RH)作動時:10~90(結露なきこと)感度-38dBV保護等級IEC 60529:IP54周波数帯域(kHz)2~48高度(m)作動時:2000、保管時:12000解像度カメラ:2MP保証期間2年視野角(H×V)50°×38°S/N比73dBAEMC規格国際規格 IEC 61326-1:ポータブル機器の電磁環境CISPR 11:グループ1、クラスA記録ファイル形式JPG、MP4(最長5分)グリーン購入法適合焦点距離50cm~無限フレームレート20HzUSBタイプC
  • ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズ

    ポータブルチャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • センサ(TEK-Mate・Compass) アサダ

    センサ(TEK-Mate・Compass)

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • D-TEK3 センサー アサダ

    D-TEK3 センサー

    アサダ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器