絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

552件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコRc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボエスコ
800税込880
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202関連資料(0.02MB)
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
389税込428
1個
4日以内出荷
形状キャップ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プラグ 鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線形状プラグ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ PTユニオン エスコ2インチ PTユニオンエスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-20
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ブッシング 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ブッシング藤井高圧
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット2MF×2F SK11ニップルソケット2MF×2FSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F SK11ニップルソケット 1M×2FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル藤井高圧
639税込703
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット藤井高圧
889税込978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.116 ハーフカップリング 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.116 ハーフカップリング藤井高圧
719税込791
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
898税込988
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW東和高圧
839税込923
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ナットつき銅管用火なし継手 20×22.22 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×22.22カクダイ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×22.22材質黄銅
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状フランジ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Rc3/4" 六角キャップ エスコRc3/4" 六角キャップエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-92ねじ径Rc3/4”
Rc1/4" 六角キャップ エスコRc1/4" 六角キャップエスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-89ねじ径Rc1/4”
鋳鉄製合フランジ5K (白) リケン鋳鉄製合フランジ5K (白)リケン
849税込934
1個
6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
709税込780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング表面処理エポキシ樹脂コーティング
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
559税込615
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
669税込736
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理エポキシ樹脂コーティング
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
コート継手 (コート)プラグ シーケー金属コート継手 (コート)プラグシーケー金属
589税込648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状プラグ
コート継手 (コート)45°エルボ シーケー金属コート継手 (コート)45°エルボシーケー金属
569税込626
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状45°エルボ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
R 3/4”  プラグ エスコR 3/4” プラグエスコ
435税込479
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-106
Rc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボ エスコRc1・1/4”xR1・1/4” ストリート エルボエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-212
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 桑名金属工業径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いクロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
939税込1,033
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手
3/4インチ PTユニオン エスコ3/4インチ PTユニオンエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-6
3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径ソケットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2関連資料(0.15MB)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら