絞り込み
種類
  • 種類ソケット(1)
材質
  • 鋳鉄(1)
呼び径(B)
  • -
  • 1/8(136)
  • 1/4(176)
  • 3/8(185)
  • 1/2(261)
  • 3/4(273)
  • 1(280)
  • 1-1/4(256)
  • 1-1/2(271)
  • 1-3/4(2)
  • 2(276)
  • 2-1/2(241)
  • 3(237)
  • 4(213)
  • 5(151)
  • 6(116)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • シーケー金属(1)
シーケー金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    シーケー金属
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手