絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

552件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケットエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-8
1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ1・1/2インチPT エンドキャップエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA469BJ-15
管継手 黒 径違いニップル 桑名金属工業管継手 黒 径違いニップル桑名金属工業
329税込362
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いニップル使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 めすおすソケット 桑名金属工業管継手 白 めすおすソケット桑名金属工業
469税込516
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付)桑名金属工業
449税込494
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル藤井高圧
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角プラグ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角プラグ藤井高圧
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角キャップ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 六角キャップ藤井高圧
919税込1,011
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット藤井高圧
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ 藤井高圧ねじ込み式管継手 白 沈みプラグ藤井高圧
169税込186
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット4M×4FF SK11ニップルソケット4M×4FFSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット2M×2FF SK11ニップルソケット2M×2FFSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F SK11ニップルソケット1MF×1FSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ブッシング 4M×3F SK11ブッシング 4M×3FSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F SK11ニップルソケット 3M×2FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.106 ティ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.106 ティ藤井高圧
889税込978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル藤井高圧
439税込483
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング藤井高圧
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.138 ボス 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.138 ボス藤井高圧
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.118 ユニオン (Oリング式) 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.118 ユニオン (Oリング式)藤井高圧
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
289税込318
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW TEE東和高圧
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/160関連資料(0.03MB)
ナットつき銅管用火なし継手 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×15.88カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケンZD 白 エルボ (バンド無し)リケン
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケンZD 白 45°エルボ(バンド無し)リケン
419税込461
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケンZD 白 ソケット(バンド無し)リケン
229税込252
1個
9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
939税込1,033
1個
9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手シーケー金属
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
G 3/4" ロックナット エスコG 3/4" ロックナットエスコ
535税込589
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150Gねじ3/4"アズワン品番64-2197-97
Rc1/8" 六角キャップ エスコRc1/8" 六角キャップエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-88ねじ径Rc1/8”
R 1/2" 四角プラグ エスコR 1/2" 四角プラグエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-86
R 3/8" 四角プラグ エスコR 3/8" 四角プラグエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-85
R 1/8" 四角プラグ エスコR 1/8" 四角プラグエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-83
R 3/8" 六角プラグ エスコR 3/8" 六角プラグエスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-81
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら