絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・右下精器製造・エスコ・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 圧力計

2,814件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~1
  • 密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
    用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷から25日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
  • 圧力計 PGF形 正和

    圧力計 PGF形

    正和
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
    仕様置針付種類汎用圧力計寸法A(mm)10寸法D(mm)41寸法E(mm)14寸法B(mm)28寸法C(mm)52
  • ピラニ真空計 佐藤真空

    ピラニ真空計

    佐藤真空
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    11日以内出荷
    大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
    種類真空計設定圧力単位Pa
  • ナットプレート 岩田製作所

    ナットプレート

    岩田製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • 一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
  • 一般圧力計B型Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計B型Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体メーカー商品コードHNT-221D-10MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    測定範囲(MPa)-0.1~1精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    ¥2,800~税込¥3,080~
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • プレスケール プレシート(5枚入) 富士フイルム

    プレスケール プレシート(5枚入)

    富士フイルム
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • 微圧計(KPa単記) マツバ計器

    微圧計(KPa単記)

    マツバ計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種類微圧計
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4

    高島計器
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
  • 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
    その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
  • 隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)

    第一計器
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
    その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    23日以内出荷
    密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
    ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
  • デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ 千代田通商

    デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ

    千代田通商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。カップリングプラグ継手で簡単中間接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5416材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
  • TA380N用2次側ゲージ イチネンTASCO

    TA380N用2次側ゲージ

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    TA380N用2次側ゲージです
    圧力(MPa)ゲージ圧:0~10
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
  • 継手セット 岡野製作所

    継手セット

    岡野製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    15日以内出荷
    セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)

    長野計器
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
  • ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器

    ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ

    高島計器
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    21日以内出荷
    ・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
    仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
  • 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • ピトゲージ小 セット 東京サイレン

    ピトゲージ小 セット

    東京サイレン
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱
    7日以内出荷
    消防用ノズルの放水圧力を迅速・簡単に測定出来ます。
    セット内容ピト管(小) 圧力計(1.6Mpa、G1/4) スパナ
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状B型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
  • R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCO

    R410AR32用圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
    取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
  • 双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15 長野計器

    双針圧力計(立形・埋込形) 75Φ 形番:GD10/GD15

    長野計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
    用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)75測定流体気体又は液体材質(株)C3771
  • 双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器

    双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16

    長野計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
    用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体
  • 微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17 長野計器

    微圧計(埋込形)64Φ形番:GL17

    長野計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
    用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。材質(カプセル)C5212ケース形状埋込形(D枠、直結形)質量(g)300外径(Φmm)64接続ねじR1/4測定流体気体材質(株)CAC203
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計