バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
商品豆知識
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
用途一般
定格電圧(V)12
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF
関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
タイプダブル球
定格電圧(V)12
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
色ブラック
全長(m)2
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
タイプダブル
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
こんなお得な商品も!

カプラーハウジング 防水タイプ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090
適合電線(mm2)0.3-1.25
タイプμ84電球
色クリア
定格電圧(V)12
ガラス球形式T19L
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用
端子形状分離型
仕様BP-6HS
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。