絞り込み
サイズ
  • 24×1.00(2)
  • 26×1.25(3)
  • 26×1.50(4)
  • 26×1.75(2)
  • 26×2.10(4)
  • 27.5×1.50(4)
  • 27.5×1.75(7)
  • 27.5×1.90(6)
  • 27.5×2.10(2)
  • 29×2.10(4)
  • 700×23C(9)
  • 700×25C(14)
  • 700×26C(3)
  • 700×28C(29)
  • 700×30C(19)
  • 700×32C(8)
  • 700×35C(20)
  • 700×40C(19)
  • 700×45C(14)
  • 700×50C(7)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)
  • IRC(34)
  • CST(チェンシンタイヤ)(8)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • ARISUN(5)
  • ミリオン(共和)(4)
  • RITCHEY(3)
  • FORCE(3)
  • DIA-COMPE(2)
  • CST×ミリオン(2)
  • Vittoria(1)
  • TOP(1)
  • Hutchinson(1)
ETRTO規格
  • 23-571(2)
  • 23-622(7)
  • 25-520(2)
  • 25-622(10)
  • 26-622(4)
  • 28-622(20)
  • 30-622(20)
  • 32-559(3)
  • 32-622(6)
  • 35-622(20)
  • 37-559(3)
  • 38-584(5)
  • 40-622(19)
  • 42-584(3)
  • 43-584(4)
  • 45-622(14)
  • 48-584(6)
  • 50-622(5)
  • 54-559(4)
  • 54-622(4)
タイプ
  • H/E(5)
  • W/O(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(9)
700×25C(14)
700×28C(29)
700×30C(19)
700×32C(8)
700×35C(20)
700×40C(19)
700×45C(14)
700×50C(7)
サイズをもっと見る
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • ハイロード Panaracer(パナレーサー)

    ハイロード

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
    サイズH/E 26×1.50タイプH/EETRTO規格39-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39黒トレッドパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • タイヤ AGXERO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって、Panaracer AGILESTの低い転がり抵抗と高いグリップ力を維持したまま耐貫通パンク強度を向上させた新フラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2

    Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
    タイプH/E仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール黒トレッドパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
  • リッジライン Panaracer(パナレーサー)

    リッジライン

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
    サイズ26×2.00ETRTO規格48-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドパターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440
  • タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
    黒/黒
  • Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)

    Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)

    Panaracer(パナレーサー)
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
  • NEWウルティマ マラソン Panaracer(パナレーサー)

    NEWウルティマ マラソン

    Panaracer(パナレーサー)
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。 内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。
    用途車いすマラソン競技用サイズ27×18
  • タイヤ セミスリック Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ セミスリック

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
    用途スポーツ車用タイヤサイズ26×1.95 HEETRTO規格47-559タイプH/E標準空気圧240-350kpa
  • パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー)

    パセラコンパクト

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
  • AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST(アジリスト)

    Panaracer(パナレーサー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
  • パセラ ジャケット Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ジャケット

    Panaracer(パナレーサー)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    黒/黒
  • ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)

    ELITE Plus エリートプラス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,890税込3,179
    1本
    8日以内出荷
    走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
  • RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)

    RiBMO S(リブモS)

    Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
  • タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ AGXERO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。耐貫通パンク強度6%以上(。社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!
  • グラベルキングZX Panaracer(パナレーサー)

    グラベルキングZX

    Panaracer(パナレーサー)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
  • F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)

    F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
    トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
  • リブモS タイヤ巻き Panaracer(パナレーサー)

    リブモS タイヤ巻き

    Panaracer(パナレーサー)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    サイズ700×28C
  • パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)

    パセラブラックス

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
  • F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
  • AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST DURO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
    オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
  • AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー) Panaracer(パナレーサー)

    AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)

    Panaracer(パナレーサー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
    寸法(mm)P700×25
  • AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
  • チューブラータイヤ プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    チューブラータイヤ プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
  • Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race C Evo4

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
    ブラックトレッド
  • ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)

    ツーキニスト

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
    ケーシングHyperTexビードスチール
  • プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
    使用チューブブチルチューブ
  • Break Through Panaracer(パナレーサー)

    Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。
    黒/黒
  • GRAVELKING PLUS Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING PLUS

    Panaracer(パナレーサー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
    用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
  • GRAVELKING R Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING R

    Panaracer(パナレーサー)
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。タイヤシーラントは「シールスマートEX」を推奨します。
    用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイドアンバー表記700×45C
  • GRAVELKING Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
    その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
  • GRAVEL KING Panaracer(パナレーサー)

    GRAVEL KING

    Panaracer(パナレーサー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
    その他【ETRTO】54-406【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350
  • タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1+

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)

    F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
    トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ