絞り込み
サイズ
ETRTO規格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スポーツタイヤ

227件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
  • F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー) IRC

    ASPITE PRO RBCC (アスピーテプロ アールビーシーシー)

    IRC
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    ASPITE PRO RBCCは、タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。しなやかな乗り心地と耐久性はロングライドを行うサイクリストにも快適なライドを提供。従来品から、素材、内部構造、パターン設計を新しく開発。最高の耐パンク性能はそのままに、グリップ力、転がりの良いグレードアップモデルに生まれ変わった。180TPIのケーシングと構造が未体験のしなやかな走りを生み出し、iRCの独自技術であるRBCコンパウンドがウェットでもドライであっても路面を掴み、確実なグリップの感触がライダーに安心感を与える。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードフォールディング
  • AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST FAST

    Panaracer(パナレーサー)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー
    サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
  • AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST DURO TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
    オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
  • AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー) Panaracer(パナレーサー)

    AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)

    Panaracer(パナレーサー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
    寸法(mm)P700×25
  • AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)

    AGILEST LIGHT(アジリストライト)

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
  • チューブラータイヤ プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    チューブラータイヤ プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
  • CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)

    CSTタイヤ RACE CZAR

    ミリオン(共和)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
    用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。タイプW/Oブラック
  • Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー)

    Race C Evo4

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード
    ブラックトレッド
  • ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)

    ツーキニスト

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
    ケーシングHyperTexビードスチール
  • プラクティス Panaracer(パナレーサー)

    プラクティス

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷
    耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
    使用チューブブチルチューブ
  • RIDEARMOR Vittoria

    RIDEARMOR

    Vittoria
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
    RIDEARMOR は、最も過酷な路面コンディションに対応する、最もタフなロードタイヤ。あらゆるアスファルトと気象条件において、快適性とグリップに重点を置きながら、信頼できる耐久性と長い摩耗寿命を実現。通勤・通学やハードなトレーニングを行うサイクリストが自転車用タイヤに求める信頼性と耐久性を提供するために設計された、ロードタイヤ・シリーズに新たに加わった製品です。
    用途TUBE/TLR対応
  • Break Through Panaracer(パナレーサー)

    Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。
    黒/黒
  • タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC

    タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR

    IRC
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。
    タンサイドビードアラミド
  • タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC

    タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY

    IRC
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。
    タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
  • タイヤ SIREN COMP RISE IRC

    タイヤ SIREN COMP RISE

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷
    BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ。低転がりと高いグリップを両立。競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。
    ビードアラミド
  • EXERACER PRO folding IRC

    EXERACER PRO folding

    IRC
    5,298税込5,828
    1本
    8日以内出荷
    トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用
    レッドビードフォールディング
  • EXERACER IRC

    EXERACER

    IRC
    4,198税込4,618
    1本
    8日以内出荷
    耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開。抗菌ゴム使用
    ビードスチール空気圧7kgf/cm2空気圧(kPa[psi])700標準空気圧(PSI)100
  • Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 IRC

    Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目

    IRC
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ
    ビードフォールディング
  • ROADLITE HOME TRAINER IRC

    ROADLITE HOME TRAINER

    IRC
    9,398税込10,338
    1本
    8日以内出荷
    耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地
    ブラックサイズ700×25C質量(g)195ビードフォールディング空気圧6.0-8.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-800標準空気圧(PSI)90-115
  • EXERACER PRO RISE IRC

    EXERACER PRO RISE

    IRC
    6,398税込7,038
    1本
    8日以内出荷
    ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能。高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用
    レッドビードフォールディング空気圧6.0-10.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-1000標準空気圧(PSI)90-145
  • Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC

    Formula PRO TL RBCC 6代目

    IRC
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
    ビードフォールディング
  • Formula PRO TL X-GUARD 6代目 IRC

    Formula PRO TL X-GUARD 6代目

    IRC
    8,098税込8,908
    1本
    8日以内出荷
    耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
    ブラックビードフォールディング
  • ASPITE PRO S-LIGHT IRC

    ASPITE PRO S-LIGHT

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。
    ビードフォールディング
  • SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC

    SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]

    IRC
    6,898税込7,588
    1本
    8日以内出荷
    転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立
    サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧3.0-5.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300-500標準空気圧(PSI)45-75
  • ASPITE PRO RBCC IRC

    ASPITE PRO RBCC

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。
    ブラックビードフォールディング
  • GRAVELKING PLUS Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING PLUS

    Panaracer(パナレーサー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
    用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
  • GRAVELKING R Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING R

    Panaracer(パナレーサー)
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。タイヤシーラントは「シールスマートEX」を推奨します。
    用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイドアンバー表記700×45C
  • GRAVELKING Panaracer(パナレーサー)

    GRAVELKING

    Panaracer(パナレーサー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。
    その他【ETRTO】45-622【トレッド】黒質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
  • GRAVEL KING Panaracer(パナレーサー)

    GRAVEL KING

    Panaracer(パナレーサー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
    その他【ETRTO】54-406【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350
  • MTBタイヤ HUT イグアナ TT 26x2.00 FB Hutchinson

    MTBタイヤ HUT イグアナ TT 26x2.00 FB

    Hutchinson
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。優れたスポーツMTBタイヤ。背の低いセンターノブがグリップとスムースな転がりを生み出します。ユニークな「ダイアモンド」型ノブ形状がグリップ力を高めます。万能でコストパフォーマンスの高いタイヤ。
    仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×2TPI33テクノロジーTubetype
  • タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE IRC

    タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    10日以内出荷
    SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ。ヒルクライム、タイムトライアル向け。フックレス対応の決戦用タイヤ
    ビードフォールディング
  • タイヤ BOKEN PRO TUBELESS READY IRC

    タイヤ BOKEN PRO TUBELESS READY

    IRC
    6,398税込7,038
    1本
    10日以内出荷
    世界の最先端トレンドである、北米のグラベルレースシーンから開発したBOKENシリーズ最速の「PRO」モデル誕生。構造を見直し、より速く、より自由自在にバイクをコントロール可能。センター部分は、広めにスリックパターンを設定し、ロードタイヤ用コンパウンドを活用。日本のライドシーンで多い舗装路の快適性を、そしてグラベルレースでは高速巡行をサポート。サイドには、地面を掴み切り裂くようなチェーンソーパターンを配置。オフ路面でもしっかりとトラクションがかかり、ライダーの足元を支えます。
  • タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRC

    タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE

    IRC
    8,998税込9,898
    1本
    10日以内出荷
    SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤ。ヒルクライム、タイムトライアルに最適。フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
    ビードフォールディング
  • タイヤ GRAVELKING X1 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • タイヤ GRAVELKING X1+ Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ GRAVELKING X1+

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    推奨内圧(kPa)MAX 350
  • F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)

    F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR

    Panaracer(パナレーサー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
    トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ