カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(15)
- 24×1・3/8(47)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(59)
- 26×1・1/2(11)
- 26×1.75(15)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(53)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(58)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(215)
- SHINKO(シンコータイヤ)(98)
- IRC(94)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(27)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(13)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- KENDA(8)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-559(5)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(8)
- 40-622(19)
- 45-622(16)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(16)
- 47-507(6)
- 47-559(7)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
6ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

RiBMO S(リブモS)
Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。サイズ20×1.75
タイヤ 12×1 1/2×2 1/4ブロックKENDA ブラック
KENDA¥2,098税込¥2,3081個10日以内出荷バラ タイヤのみ色ブラックサイズ12×1 1/2×2 1/4アズワン品番64-9563-69
IRC MYTHOS XC チューブタイプ
IRC¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽にのハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。仕様チューブタイプ質量(g)710ビードアラミド
パセラ ブラックス 26inch 簡易包装タイプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
電動アシスト車用タイヤ
サギサカ(SAGISAKA)¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷耐摩耗性にすぐれている2層コンパウンドゴム採用したタイヤ。トレッド部(接地面)を細かく設定することで、スムーズな走り心地を実現。用途電動自転車用交換タイヤ
TERRENO T10 HARDPACK
Vittoria¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。用途TUBE/TLR対応
RIDEARMOR
Vittoria¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷RIDEARMOR は、最も過酷な路面コンディションに対応する、最もタフなロードタイヤ。あらゆるアスファルトと気象条件において、快適性とグリップに重点を置きながら、信頼できる耐久性と長い摩耗寿命を実現。通勤・通学やハードなトレーニングを行うサイクリストが自転車用タイヤに求める信頼性と耐久性を提供するために設計された、ロードタイヤ・シリーズに新たに加わった製品です。用途TUBE/TLR対応色ブラックケーシング【TPI】ナイロン100
Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。色黒/黒
グラベルキングZX R
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。勝ちにこだわるライダーは数gの軽量化にも貪欲に取り組む。Rモデルは勝つための軽さにこだわったTHE レーシングタイヤ。色黒/アンバー推奨内圧(kPa)MAX400
タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。色タンサイドビードアラミド
タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。色タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
タイヤ SIREN COMP RISE
IRC¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ。低転がりと高いグリップを両立。競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。ビードアラミド
タチ 90型KK 足楽NEO BUSINESS
IRC¥3,998~税込¥4,398~1本7日以内出荷対荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに、荷重を多く積んで走る機会が多い「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方ビードスチール標準空気圧(kPa)300(3kgf/cm2)
タイヤ20×2.125 耐摩耗
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷トレッド部(接地面)を細かく設定することで、スムーズな走り心地を実現。用途耐摩耗性にすぐれているコンパウンドゴム採用したタイヤ色ブラックサイズ20×2.125HE質量(g)約750
700Cパンクしにくいタイヤ
サギサカ(SAGISAKA)¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷通勤、通学時などの急なパンクのリスク軽減におすすめです。商品はタイヤのみです。用途突刺しパンクやリム打ちパンクに強い厚さ9mmの肉厚タイヤ色ブラックサイズ700×32C質量(g)約830
ロードタイヤ ストームR1
ARISUN¥5,698税込¥6,2681本12日以内出荷耐久性・走行性能・気密性のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。220TPI(110TPIを2層構成)によるしなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ、軽やかな転がりを実現。まさに、レースレベルのスムーズな走行感を体験できます。一般的なチューブレスレディタイヤでは耐パンクベルトを省略する場合がありますが、ストームR1はその常識を覆します。ARMOR REXとシーラントの相乗効果で、予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。高性能なRB?ELITE技術により、エア抜けを最小限に抑制。これにより、空気圧管理の手間を減らし、最適なパフォーマンスを長時間維持できます。レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。用途サイズ:700×28mm(28-622)。重量:約280g。フックレスリム最大リム幅(推奨):23mm(内幅)
グラベルキングZX
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
EXERACER PRO folding
IRC¥5,298~税込¥5,828~1本8日以内出荷トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング
82型KK ささら (赤裏)
IRC¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。ビードスチール空気圧3kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300
EXERACER
IRC¥4,198税込¥4,6181本8日以内出荷耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開。抗菌ゴム使用ビードスチール空気圧7kgf/cm2空気圧(kPa[psi])700標準空気圧(PSI)100
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤビードフォールディング
EXERACER PRO RISE
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能。高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング空気圧6.0-10.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-1000標準空気圧(PSI)90-145
Formula PRO TL RBCC 6代目
IRC¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避ビードフォールディング
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
IRC¥8,098税込¥8,9081本8日以内出荷耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避色ブラックビードフォールディング
ASPITE PRO S-LIGHT
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。ビードフォールディング![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)
SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]
IRC¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧3.0-5.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300-500標準空気圧(PSI)45-75
ASPITE PRO RBCC
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。色ブラックビードフォールディング
GRAVELKING PLUS
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷から6日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
GRAVELKING R
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。タイヤシーラントは「シールスマートEX」を推奨します。用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイドアンバー表記700×45C
タチリ 90型KK 足楽 NEO
IRC¥7,798~税込¥8,578~1ペア8日以内出荷電動アシスト車用タイヤ「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。電動アシスト車にはもちろん、シティサイクルにもお使い頂けます。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。セット内容タイヤ・チューブ・リムテープ各2本ビードスチール空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300
GRAVELKING
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から6日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C






























![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)