絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
997件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • 2段ノズル SIBATA(柴田科学)

    2段ノズル

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
    質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
  • アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
  • ホットプレート レオナ

    ホットプレート

    レオナ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
    質量(kg)2.7電源(V)100最高温度(℃)420(780W)天板寸法(mm)180×180コード長さ(mm)1.5材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94ヒーター容量(W)780
  • ステンレス金網 180x180mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 180x180mm(10枚)

    ナリカ
    11,500税込12,650
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)180×180
  • ステンレス金網 150x150mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 150x150mm(10枚)

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)150×150
  • 小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ

    小型低温恒温器 RD-20S2-LM

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
    付属品棚板1枚質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48内容積(L)20外寸(mm)365×375×445内寸(mm)285×216×324冷却方式自然対流方式(2面冷却)庫内温度(℃)約6(室温25の時)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
    質量(kg)138
  • 車両搭載 輸送クーラー bitstrong(ビットストロング)

    車両搭載 輸送クーラー

    bitstrong(ビットストロング)
    779,800税込857,780
    1個
    30日以内出荷
    車両搭載 輸送クーラー。
    質量(kg)25電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×485内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×330
  • -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫

    bitstrong(ビットストロング)
    659,800税込725,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
  • 低温輸送用クーラーボックス bitstrong(ビットストロング)

    低温輸送用クーラーボックス

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
    付属品蓄冷材
  • 熱交換器豊用シェル ショウエイ

    熱交換器豊用シェル

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    熱交換器豊のシェル部分です。シェルの片側のみとなります。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたEP製です。
    材質EP
  • SPN用熱交蓋 ショウエイ

    SPN用熱交蓋

    ショウエイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。熱交換器部分の蓋です。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質SUS304使用箇所熱交換器
  • 熱交換器SPN用チューブ ショウエイ

    熱交換器SPN用チューブ

    ショウエイ
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。ろ過機装置SPN(現行品)に対応する商品です。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器豊用片側シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用片側シェルセット

    ショウエイ
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用シェルセット ショウエイ

    熱交換器豊用シェルセット

    ショウエイ
    149,800税込164,780
    1セット
    翌々日出荷
    熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
    材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(チタン製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(チタン製)

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのチタン製チューブです。耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(チタン製)

    ショウエイ
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器 豊 (チタン製) ショウエイ

    熱交換器 豊 (チタン製)

    ショウエイ
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがチタン製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブは耐蝕性に優れたチタン製なので、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    材質(チューブ)チタン材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器豊用チューブ(SUS製) ショウエイ

    熱交換器豊用チューブ(SUS製)

    ショウエイ
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316
  • 熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製) ショウエイ

    熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製)

    ショウエイ
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • 熱交換器 豊 (SUS製) ショウエイ

    熱交換器 豊 (SUS製)

    ショウエイ
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
    材質(チューブ)SUS316材質(シェル)エンジニアプラスチック
  • ホットプレート HHP型(セパレート) ケニス

    ホットプレート HHP型(セパレート)

    ケニス
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
    用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。トラスコ品番195-6741幅(mm)500材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール質量(kg)23高さ(mm)210奥行(mm)350電源(V)単相200(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)500×350×20材質(プレート)SUS304ヒーター容量(W)3600
  • ホットプレート HHP型 ケニス

    ホットプレート HHP型

    ケニス
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
    用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
  • 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    調理用デジタル温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
    セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
  • HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー)

    HB保護管(ムライト)

    CC印(ニッカトー)
    43,980税込48,378
    1組(10本)
    5日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    内径(Φmm)3外径(Φmm)5
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
    冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
  • トレースヒーター(自己制御型ヒーター) ケニス

    トレースヒーター(自己制御型ヒーター)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
    電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • ホットプレートスリム 八光電機

    ホットプレートスリム

    八光電機
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
    質量(kg)約2.5コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)最高温度(℃)200温度センサーシース熱電対Kタイプ電源(AC V)100
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    369,800税込406,780
    1個
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
    材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200質量(kg)本体:約22、温調器:約4使用温度範囲(℃)100~600電源(単相/V)200 50/60Hz加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱ヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • アルミブロック 17/18mm試験管用 ケニス

    アルミブロック 17/18mm試験管用

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    タイプ17/18mm試験管用穴数12穴径(mm)19.1
  • ZS スタンドベース セット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ZS スタンドベース セット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷
    小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
    仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
  • FDU多岐管 PMH-8 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FDU多岐管 PMH-8

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用フラスコポートです。
    仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
  • FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FD,FDUドライチャンバー DRC-3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    359,800税込395,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
    仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3
  • FD,FDUドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FD,FDUドライチャンバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
    仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2Lトラスコ品番176-9439質量(kg)7直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)1
  • 冷却器 V型 R-200/205用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 V型 R-200/205用

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
    仕様冷却器V型R-200/205用トラスコ品番168-1970
  • 小型電気定温器 UI-50N ナリカ

    小型電気定温器 UI-50N

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
  • ドライブロックバス ナリカ

    ドライブロックバス

    ナリカ
    137,000税込150,700
    1個
    5日以内出荷
    熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
    種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニングヒーター(W)400安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
  • 凍結保存容器 バイオケーン ナリカ

    凍結保存容器 バイオケーン

    ナリカ
    460,000税込506,000
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550質量(kg)15.4収納数キャニスター:6本、アンプル:720本収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
加熱・冷却・クーラーボックス